絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(1)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(1)
- 25(1)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 13(4)
- 15(2)
- 19(3)
- 20(4)
- 22(1)
- 25(3)
- 26(2)
- 30(4)
- 35(4)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.3(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 5(4)
- 6(3)
- 9(3)
- 10.5(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(1)
- 21(1)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(47)
- NSK(日本精工)(3,221)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,630)
- エスコ(561)
- NACHI(不二越)(396)
- FYH(日本ピローブロック)(356)
- 旭精工(230)
- IKO(日本トムソン)(187)
- KMT(79)
- EZO(北日本精機)(77)
- SKF(日本エスケイエフ)(76)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(69)
- トックベアリング(TOK)(59)
- THK(58)
- SMT(南海精工所)(53)
- NMB(ミネベア)(50)
- INA(31)
- イースタン精工(29)
- MIYOSHI(小西製作所)(27)
- CCTYベアリングジャパン(26)
- ブランドをもっと見る

樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用
TRUSCO(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
ベストローラー重荷重用
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
ロッドエンド無給油式オネジタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(1個)ほか当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド給油式メネジタイプ
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(1個)ほか当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴
TRUSCO(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)