15,004件中 1,441~1,480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)73 番号【NSK名番】51209 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)62 寸法D1(mm)47 内径d(Φmm)45 厚さT(mm)20 寸法d1(mm)73 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)56 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51209
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)65 番号【NSK名番】51109 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)57 寸法D1(mm)47 内径d(Φmm)45 厚さT(mm)14 寸法d1(mm)65 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51109
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)47 番号【NSK名番】51106 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)40 寸法D1(mm)32 内径d(Φmm)30 厚さT(mm)11 寸法d1(mm)47 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)37 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51106
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)35 番号【NSK名番】2903 内径d(Φmm)18 厚さT(mm)12 呼び番号2903
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)45 番号【NSK名番】2905 内径d(Φmm)25 厚さT(mm)14 呼び番号2905
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)105 番号【NSK名番】51116 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)95 寸法D1(mm)82 内径d(Φmm)80 厚さT(mm)19 寸法d1(mm)105 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)90 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51116
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)90 幅B(mm)36.5 番号【NSK】5308 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)40 取付関係寸法(最小da)(mm)49 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)81 作用点距離a0(mm)45.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号5308 シール・シールド開放形
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)40 幅B(mm)16 番号【NSK】2203 寸法r(mm)【最小】0.6 内径d(Φmm)17 取付関係寸法(最小da)(mm)21 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)36 呼び番号2203 取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6 基本定格荷重Cr(N)9950 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 番号【NSK】2210 寸法r(mm)【最小】1.1 内径d(Φmm)50 取付関係寸法(最小da)(mm)56.5 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)83.5 呼び番号2210 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1 基本定格荷重Cr(N)23300 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 番号【NSK】2210K 寸法r(mm)【最小】1.1 内径d(Φmm)50 取付関係寸法(最小da)(mm)56.5 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)83.5 呼び番号2210 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1 基本定格荷重Cr(N)23300 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
6,498 税込7,148
欠品中

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)52 幅B(mm)20.6 番号【NSK】5205 寸法r(mm)【最小】1 内径d(Φmm)25 取付関係寸法(最小da)(mm)31 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46 作用点距離a0(mm)26.8 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号5205 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)47 幅B(mm)20.6 番号【NSK】5204 寸法r(mm)【最小】1 内径d(Φmm)20 取付関係寸法(最小da)(mm)26 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)41 作用点距離a0(mm)24.3 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号5204 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 番号【NSK】1207 寸法r(mm)【最小】1.1 内径d(Φmm)35 取付関係寸法(最小da)(mm)41.5 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)65.5 呼び番号1207 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1 基本定格荷重Cr(N)15900 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 番号【NSK】1206 寸法r(mm)【最小】1 内径d(Φmm)30 取付関係寸法(最小da)(mm)35 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)57 呼び番号1206 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1 基本定格荷重Cr(N)15800 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 番号【NSK】1202 寸法r(mm)【最小】0.6 内径d(Φmm)15 取付関係寸法(最小da)(mm)19 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)31 呼び番号1202 取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6 基本定格荷重Cr(N)7600 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)80 幅B(mm)18 番号【NSK】1208 寸法r(mm)【最小】1.1 内径d(Φmm)40 取付関係寸法(最小da)(mm)46.5 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73.5 呼び番号1208 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1 基本定格荷重Cr(N)19300 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 番号【NSK】1201 寸法r(mm)【最小】0.6 内径d(Φmm)12 取付関係寸法(最小da)(mm)16 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)28 呼び番号1201 取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6 基本定格荷重Cr(N)5700 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 番号【NSK】108WA 寸法r(mm)【最小】0.3 内径d(Φmm)8 取付関係寸法(最小da)(mm)10 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)20 呼び番号108 取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.3 基本定格荷重Cr(N)2750 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)19 番号【NSK名番】F698ZZMC3 MAZ P 寸法D2(mm)22 内径d(Φmm)8 寸法C2(mm)1.5 幅B1(mm)6 呼び番号F698 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
799 税込879
当日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器 外径D(Φmm)15 幅B(mm)5 番号【NSK名番】696-H-ZZMC3 MAZ P 内径d(Φmm)6 呼び番号SS696 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
499 税込549
翌々日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器 外径D(Φmm)13 幅B(mm)4 番号【NSK名番】695-H-ZZMC3 MAZ P 内径d(Φmm)5 呼び番号SS695 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
499 税込549
翌日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)16 番号【NSK名番】F688ZZMC3 MAZ P 寸法D2(mm)18 内径d(Φmm)8 寸法C2(mm)1.1 幅B1(mm)5 呼び番号F688 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
499 税込549
翌日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)15 番号【NSK名番】F696ZZMC3 MAZ P 寸法D2(mm)17 内径d(Φmm)6 寸法C2(mm)1.2 幅B1(mm)5 呼び番号F696 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
599 税込659
翌日出荷

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)12 番号【NSK名番】F604ZZMC3 MAZ P 寸法D2(mm)13.5 内径d(Φmm)4 寸法C2(mm)1 幅B1(mm)4 呼び番号F604 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
699 税込769
翌日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)55 幅B(mm)13 番号【NSK名番】6006-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)30 基本動定格荷重(N)11300 許容荷重(N)560 呼び番号SS6006 シールド形状両側シールド形
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 番号【NSK名番】6201-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)12 基本動定格荷重(N)5800 許容荷重(N)290 呼び番号SS6201 シールド形状両側シールド形
1個
1,698 税込1,868
欠品中

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 番号【NSK名番】6004-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)20 基本動定格荷重(N)7950 許容荷重(N)390 呼び番号SS6004 シールド形状両側シールド形
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 番号【NSK名番】6001-H-20T1XDDU MA 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)12 基本動定格荷重(N)4350 許容荷重(N)210 呼び番号SS6001 シールド形状両側接触シール形
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 番号【NSK名番】6204-H-20T1XAZZ MA 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)20 基本動定格荷重(N)10900 許容荷重(N)540 呼び番号SS6204 シールド形状両側シールド形
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 番号【NSK名番】6001-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm)最小0.3 内径d(Φmm)12 基本動定格荷重(N)4350 許容荷重(N)210 呼び番号SS6001 シールド形状両側シールド形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様内径 = 16mm外径 = 35mmレース幅 = 11mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.72kN動定格荷重 = 7.65kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 6202 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

偏心カラータイプの軽量型ベアリングユニットです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏心カラータイプのステンレス軽量型ベアリングユニット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

位置決め用の止め輪付きタイプです
RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
207 税込228
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
質量(g)0.97 寸法d(mm)3 寸法D(mm)8 寸法B(mm)4 寸法C(mm)0.9 寸法d1(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) 油潤滑0.15
1個
159 税込175
7日以内出荷

セットカラー・止めねじ一体型ベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)45 内径d(Φmm)25 幅T(mm)14 呼び番号2905 基本静定格荷重Coa(N)37000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900 許容回転速度(min-1) 油潤滑5900
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

UCSPはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
形状ステンレスピロー形ユニット タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品 ねじサイズUCSP-S6
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状両側シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
239 税込263
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)