ベアリング(軸受) :「筒状」の検索結果
ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形・N形は自由側軸受に適しています。
NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)320
幅B(mm)65
番号【NSK】NU330EM
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)150
寸法r1(mm)最小4
呼び番号330
基本定格荷重Cor(N)920000
基本定格荷重Cr(N)760000
寸法FW(mm)193
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
番号【NSK】NJ315W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号315
基本定格荷重Cor(N)189000
基本定格荷重Cr(N)179000
寸法FW(mm)95.5
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NJ309EWC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
基本定格荷重Cor(N)98500
基本定格荷重Cr(N)97500
寸法FW(mm)58.5
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)140
幅B(mm)33
番号【NSK】NJ313EM
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号313
基本定格荷重Cor(N)191000
基本定格荷重Cr(N)181000
寸法FW(mm)83.5
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)130
幅B(mm)31
番号【NSK】NJ410M
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)50
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号410
基本定格荷重Cor(N)124000
基本定格荷重Cr(N)129000
寸法FW(mm)70.8
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】NJ406W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)30
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号406
基本定格荷重Cor(N)55000
基本定格荷重Cr(N)62500
寸法FW(mm)45
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)215
幅B(mm)47
番号【NSK】NJ320EMC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)100
寸法r1(mm)最小3
呼び番号320
基本定格荷重Cor(N)425000
基本定格荷重Cr(N)380000
寸法FW(mm)129.5
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)240
幅B(mm)50
番号【NSK】NU322WC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)110
寸法r1(mm)最小3
呼び番号322
寸法FW(mm)143
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)240
幅B(mm)50
番号【NSK】NU322W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)110
寸法r1(mm)最小3
呼び番号322
寸法FW(mm)143
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)240
幅B(mm)50
番号【NSK】NU322UAMCM
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)110
寸法r1(mm)最小3
呼び番号322
寸法FW(mm)143
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)120
幅B(mm)29
番号【NSK】NU311EMCM
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)55
寸法r1(mm)最小2
呼び番号311
寸法FW(mm)70.5
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)240
幅B(mm)50
番号【NSK】NU322UAMC3E
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)110
寸法r1(mm)最小3
呼び番号322
寸法FW(mm)143
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NF216W
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
寸法Ew(mm)125.3
基本定格荷重Cor(N)122000
基本定格荷重Cr(N)106000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)140
幅B(mm)33
番号【NSK】N313W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号313
寸法Ew(mm)121.5
基本定格荷重Cor(N)139000
基本定格荷重Cr(N)135000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)140
幅B(mm)33
番号【NSK】NF313M
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号313
寸法Ew(mm)121.5
基本定格荷重Cor(N)139000
基本定格荷重Cr(N)135000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】NJ228M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小3
呼び番号228
寸法FW(mm)169
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)215
幅B(mm)47
番号【NSK】N320M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)100
寸法r1(mm)最小3
呼び番号320
寸法Ew(mm)185.5
基本定格荷重Cor(N)335000
基本定格荷重Cr(N)299000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NJ216EMCE
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
基本定格荷重Cor(N)167000
基本定格荷重Cr(N)139000
寸法FW(mm)95.3
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)140
幅B(mm)33
番号【NSK】NF313W
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号313
寸法Ew(mm)121.5
基本定格荷重Cor(N)139000
基本定格荷重Cr(N)135000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】N309W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法Ew(mm)86.5
基本定格荷重Cor(N)77500
基本定格荷重Cr(N)79000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NJ216EMC3E
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
基本定格荷重Cor(N)167000
基本定格荷重Cr(N)139000
寸法FW(mm)95.3
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)230
幅B(mm)40
番号【NSK】NF226M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)130
寸法r1(mm)最小3
呼び番号226
寸法Ew(mm)204
基本定格荷重Cor(N)340000
基本定格荷重Cr(N)270000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)250
幅B(mm)42
番号【NSK】NU228EMC3
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)140
寸法r1(mm)最小3
呼び番号228
基本定格荷重Cor(N)515000
基本定格荷重Cr(N)395000
寸法FW(mm)169
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)120
幅B(mm)23
番号【NSK】NU213EWC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)65
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号213
基本定格荷重Cor(N)119000
基本定格荷重Cr(N)108000
寸法FW(mm)78.5
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
番号【NSK】NU210EMC3
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)50
寸法r1(mm)最小1.1
呼び番号210
寸法FW(mm)59.5
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)62
幅B(mm)20
番号【NSK名番】NN3007TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)35
呼び番号NN3007
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000
寸法Ew(mm)55
基本定格荷重Cor(N)50000
基本定格荷重Cr(N)39500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)115
幅B(mm)30
番号【NSK名番】NN3015TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)75
呼び番号NN3015
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300
寸法Ew(mm)105
基本定格荷重Cor(N)149000
基本定格荷重Cr(N)96500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)145
幅B(mm)37
番号【NSK名番】NN3019TBCC1P5
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)95
呼び番号NN3019
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000
寸法Ew(mm)132
基本定格荷重Cor(N)246000
基本定格荷重Cr(N)150000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)110
幅B(mm)30
番号【NSK名番】NN3014TBCC1P4
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)70
呼び番号NN3014
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600
寸法Ew(mm)100
基本定格荷重Cor(N)148000
基本定格荷重Cr(N)97500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥80,980
税込¥89,078
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。