ベアリング(軸受) :「耐衝撃」の検索結果
ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。
関連キーワード
商品豆知識
肉厚な外輪により耐衝撃性に優れています。
定格荷重が大きく、低速での高負荷回転に適しています。
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質窒化珪素
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
ヤング率(GPa)310
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤング率(GPa)310
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。
型式SB-A型
材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜
タイプSB-A
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。
型式GE-ES型
材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)
タイプGE-ES-2RS
シールの有無シール付
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など
材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)
タイプシールなし
シールの有無シールなし
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り
シールシールなし
寸法d(mm)12.7
寸法D(mm)22.225
寸法B(mm)11.1
寸法C(mm)9.52
寸法(inch)B:0.437、dk:0.709
寸法dk(mm)18
寸法D(inch)45481
寸法C(inch)0.375
寸法d(inch)45293
1個
¥2,298
税込¥2,528
69日以内出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り
シールシール付き
寸法d(mm)25.4
寸法D(mm)41.275
寸法B(mm)22.22
寸法C(mm)19.05
寸法(inch)B:0.875、dk:1.417
寸法dk(mm)36
寸法D(inch)1.625
寸法C(inch)0.75
寸法d(inch)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
69日以内出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り
シールシール付き
寸法d(mm)22.225
寸法D(mm)36.512
寸法B(mm)19.43
寸法C(mm)16.66
寸法(inch)B:0.765、dk:1.26
寸法dk(mm)32
寸法D(inch)1.4375
寸法C(inch)0.656
寸法d(inch)45481
1個
¥4,398
税込¥4,838
69日以内出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り
シールシールなし
寸法d(mm)34.925
寸法D(mm)55.562
寸法B(mm)30.15
寸法C(mm)26.19
寸法(inch)B:1.187、dk:1.929
寸法dk(mm)49
寸法D(inch)2.1875
寸法C(inch)1.031
寸法d(inch)1.375
1個
¥4,798
税込¥5,278
69日以内出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、寸法系列がISO規格に準じ国際性があります。・外輪は一つ割りでGE-EとGE-ESとがあり、軸受の大きさで区別されています。・GE-ESにはシール付があり、ダブルクリップ形状のポリウレタンシールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプGE-ES-2RS
寸法d(mm)140
寸法D(mm)210
寸法B(mm)90
寸法C(mm)70
寸法dk(mm)180
シールの有無シール付き
許容傾斜角度α(°)0
許容傾斜角度α1(°)5
1個
¥119,800
税込¥131,780
69日以内出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングで
仕様●接続サイズ:M10x1.5 オス●内径:10mm●動定格荷重:4200N●静定格荷重:8400N●全体長さ:64mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:194-5713
アズワン品番65-7984-70
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングで
仕様●接続サイズ:M12x1.75 メス●内径:12mm●動定格荷重:5760N●静定格荷重:11520N●全体長さ:66mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:194-5705
アズワン品番65-7938-08
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングで
仕様●接続サイズ:M8x1.25 メス●内径:8mm●動定格荷重:1350N●静定格荷重:2700N●全体長さ:49mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:194-5703
アズワン品番65-7940-20
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングで
仕様●接続サイズ:M10x1.5 メス●内径:10mm●動定格荷重:4200N●静定格荷重:8400N●全体長さ:58mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:194-5704
アズワン品番65-7939-49
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
軽作業型
ショックレスハンマー付
野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。
Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。
内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:71-L●適合サイズ:内径/10~50mm外径/26~110mm●リング(耐衝撃樹脂製):33個●スリーブ(アルミ製):3本●ケースサイズ:450×350×130mm●総重量:6.34kg●スリーブ内径(Φmm):19・32・50●スリーブ長さ(mm):220
アズワン品番68-1818-68
1セット
¥183,400
税込¥201,740
翌日出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特
仕様●接続サイズ:M6x1 メス●内径:6mm●動定格荷重:900N●静定格荷重:1800N●全体長さ:40mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:194-5701
アズワン品番65-7941-29
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。
仕様●接続サイズ:M6x1 メス●内径:6mm●動定格荷重:900N●静定格荷重:1800N●全体長さ:40mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:194-5669
アズワン品番65-7976-43
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。
仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:14400N●静定格荷重:28800N●全体長さ:104mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:194-5717
アズワン品番65-7940-46
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。
仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:9600N●静定格荷重:19200N●全体長さ:88mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:194-5715
アズワン品番65-7984-72
1個
¥5,358
税込¥5,894
7日以内出荷
。IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。
仕様●接続サイズ:M10x1.5 メス●内径:10mm●動定格荷重:4200N●静定格荷重:8400N●全体長さ:58mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:194-5671
アズワン品番65-7976-50
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。
仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:9600N●静定格荷重:19200N●全体長さ:88mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:194-5682
アズワン品番65-7940-77
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。
仕様●接続サイズ:M8x1.25 メス●内径:8mm●動定格荷重:1350N●静定格荷重:2700N●全体長さ:49mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:194-5670
アズワン品番65-7941-32
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。
仕様●接続サイズ:M12x1.75 オス●内径:12mm●動定格荷重:5760N●静定格荷重:11520N●全体長さ:72mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:194-5681
アズワン品番65-7939-53
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。
仕様●接続サイズ:M16x2 メス●内径:16mm●動定格荷重:9600N●静定格荷重:19200N●全体長さ:85mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:194-5706
アズワン品番65-7937-97
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。
仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:14400N●静定格荷重:28800N●全体長さ:104mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:194-5684
アズワン品番65-7938-09
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。
仕様●接続サイズ:M8x1.25 オス●内径:8mm●動定格荷重:1350N●静定格荷重:2700N●全体長さ:55mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:194-5712
アズワン品番65-7976-77
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
。IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。
仕様●接続サイズ:M16x2 メス●内径:16mm●動定格荷重:9600N●静定格荷重:19200N●全体長さ:85mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:194-5673
アズワン品番65-7945-21
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特に重要です。
仕様●接続サイズ:M8x1.25 オス●内径:8mm●動定格荷重:1350N●静定格荷重:2700N●全体長さ:55mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:194-5679
アズワン品番65-7937-96
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。