ベアリング(軸受) :「FOコード」の検索結果

ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。
151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKO Nippon Thompson 26 x 12 x M10x1.25 mm C 潤滑カムフォロア。外輪回転用に設計され、優れた回転性能と低い摩擦係数を実現します。主に工作機械、産業用ロボット、電子機器、及び OA 機器に使用されています。高精度 カムフォロアの動作温度範囲は -20 → +120 ℃ です 高い負荷容量
仕様●タイプ:C ルーブカムフォロア●ローラー直径:26mm●ローラー長さ:36.2mm●静定格荷重:6890N●動定格荷重:5430N●内径:M10●コード番号:199-9804 アズワン品番65-7913-54
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864 アズワン品番65-7942-23
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

IKO Nippon Thompson 22x12xM10x1.25 mm C 潤滑カムフォロア。外輪回転用に設計され、優れた回転性能と低い摩擦係数を実現します。主に工作機械、産業用ロボット、電子機器、及び OA 機器に使用されています。高精度 カムフォロアの動作温度範囲は -20 → +120 ℃ です 高い負荷容量
仕様タイプ:リングスライド&トラックシステム、ローラー長さ:36.2mm、静定格荷重:6890N、動定格荷重:5430N、コード番号:199-9803 外径(mm)22 アズワン品番65-7913-47 内径(mm)10
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリ
SKF Bearing Lock Nut - HM 3052 You can use this lock nut from SKF to secure components in your rotary motion systems。Its ideal for locating bearings on a shaft and for mounting tapered bearings on adapter sleeves。Its also suitable for gears, belt p
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●寸法:310 x 34 x 260mm●内径:260mm●併用可能製品:MS 3052-48●コード番号:209-3765 アズワン品番65-7941-42
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF Tapered Bearing Sleeve - OH 3144 H Do you need a straightforward way to make linear movement between parts in your equipment easier Choose this bearing sleeve from SKF。Its tapered shape gives it a high clamping force, which makes mounting quick and
仕様●タイプ:先細ベアリングスリーブ●寸法:200 mm x 161mm●内径:200mm●併用可能製品:HMV 44E●コード番号:209-3941 アズワン品番65-7943-66
1個
379,800 税込417,780
欠品中

SKF Thrust Ball Bearing, 140 mm ID, 200 mm OD - 51228 This thrust ball bearing from SKF is able to provide a high load-carrying capacity for axial thrust in one direction。Its suitable for use where theres no radial load to accommodate and will prevent
仕様●内径:140mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:630kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:208kN●コード番号:207-6308 アズワン品番65-7935-35
1個
219,800 税込241,780
欠品中

SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 6032-2RS1 When youre looking for a low-maintenance ball bearing, turn to this deep-groove option from SKF。It features contact seals on both sides for maximum lubrication protection and is supplied pre-greased s
仕様●内径:160mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:143kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:143kN●コード番号:207-6937 アズワン品番65-7934-63
1個
199,800 税込219,780
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 50mm
SKF 2-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FYTB 50 TF This SKF flange bearing unit is made from cast iron for robust performance and smooth operation of shafts, rotors and gears。It has two mount holes for quick, secure installation。As it can tolerate high loads, temperatures and vibrations, its ideal for heavy-duty applications。Its designed with a standard seal plus a flinger to push grease and impurities away from moving parts。This ensures safe and reliable performance。The flanged outer ring locks into place to prevent excess axial thrust and movement, making mounting and positioning simple and secure. Length of 116 mm Width of 60.6 mm Depth of 189 mm Inside diameter of 50 mm Mount hole centre-to-centre of 157 mm Mount hole size of 18 mm Application Information Food processing Textile production Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applicationsSKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー What are the advantages of this type of flange bearing unit The unit consists of a ball bearing in a durable housing that you can easily bolt to a machine。This flange bearing unit has been designed by SKF to operate in harsh industrial conditions for long periods of time without needing maintenance.
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:116mm●幅:60.6mm●深さ:189mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:195-9609 アズワン品番65-7977-28
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SKF Taper Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 32320 If you need reliable bearings that can accommodate simultaneous axial and radial loads, give these taper roller bearings from SKF a go。Their surface finish encourages lubricant film formation for
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:77.5mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:780kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:617kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2200rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:83kN●コード番号:208-0076 アズワン品番65-7927-71
1個
309,800 税込340,780
欠品中

SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliability。It has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workings。The seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting ease。This precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sides。A 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.
仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:36kN●材質:アクリロニトリル-ブタジエンゴム●動定格荷重:52.7kN●コード番号:207-6556 アズワン品番65-7926-59
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

。SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 280 mm OD - 6036 M This ball bearing from SKF is a reliable choice for optimal performance under severe operating conditions。Its cage is made from machined brass, which is lightweight and provides more space within the bearing for lubrication。This gives the unit increased wear resistance, making for a longer working life。It also improves the bearings ability to handle shock loads and vibration, ensuring continuous and smooth rotational motion。This component is quiet during operation, making it suited for use in wind turbine generators and other demanding industrial applications. Open end, cylindrical bore type Inside diameter of 180 mm Outside diameter of 280 mm Race width of 46 mm Limiting speed of 4,000 r/min Application Information Wind power generation Automotive industry Medical and pharmaceutical industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 180 mm、外径 280 mm となっています。 How does this bearings cage design improve its performance ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe cage pocket design of this bearing reduces contact stresses between the cage and rolling elements to optimise ball-to-cage contact and improve ball guidance。Plus, its no-edge contact promotes the formation of a hydrodynamic film, which significantly reduces vibration.
仕様●内径:180mm●外径:280mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:190kN●コード番号:207-6940 アズワン品番65-7932-81
1個
319,800 税込351,780
欠品中

SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C4 Ensure smooth and quiet operation even at high rotational speeds with this deep-groove ball bearing from SKF。It can handle radial and axial loads in both directions, making it a versatile choice for manufacturing equipment like food processing machines and agricultural machinery。The robust bearing is designed for reduced maintenance and is quick to install using common techniques like the hot mounting method。As part of the SKF Explorer series, this unit is made from high-quality steel, so it can endure demanding environments. Open-end type bearing for reduced friction High limiting speed of 6300 rpm for rapid rotation Inside diameter of 95 mm, outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm for versatile application Stainless-steel construction for corrosion resistance Application Information Conveyers Construction industry Factory automationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why choose SKF Explorer bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングSKF Explorer bearings undergo a special heat treatment process that ensures long service life by reducing the chances of failure, even in applications where there are high levels of contamination or poor lubrication conditions。What type of cage is fitted with this ball bearing This deep groove ball bearing features a machined brass cage that withstands corrosion.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159000N●コード番号:207-5356 アズワン品番65-7893-68
1個
339,800 税込373,780
欠品中

。SKF Ball Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 61948 MA This deep-groove ball bearing from SKF carries axial loads in both directions, as well as radial loads。Its robust build makes it a good choice for demanding high-speed applications。High-precision balls and specially-designed raceways make for extremely quiet operation。This optimised design also contributes to a long service life, even in contaminated environments。Its heat-stabilised up to at least +120℃, so it can function even in challenging environments. Extremely high running accuracy Low vibration, which reduces operating noise High resistance to wear for improved longevity Can accommodate slight misalignment without performance being affected Reduced friction leads to lower operating temperatures for improved efficiency Application Information Agricultural equipment Food and beverage industries Transportation Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 240 mm、外径 320 mm となっています。 What materials are this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF single-row ball bearing is made from stainless steel for reliable strength and high resistance to corrosion。Its cage is made from machined brass, which is unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases。As a result, the bearing is well-suited to harsh and dirty industrial applications.
仕様●内径:240mm●外径:320mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:159000N●コード番号:207-7069 アズワン品番65-7934-76
1個
519,800 税込571,780
欠品中

。SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 190 mm OD - 61928 MA Make this SKF stainless-steel ball bearing your first choice for environments where moisture is present。It has reliable anti-corrosive properties and handles both radial and axial loads。It has a single-row, deep-groove construction, which reduces friction, meaning the bearing stays cool and lasts longer。Thanks to its machined brass cage, it offers high rigidity and strength, so its an effective choice for demanding environments。It keeps its dimensional stability and functions efficiently in temperatures up to +120℃. Easy to mount Low maintenance for reduced machine downtime Low noise levels and vibration, thanks to minimal friction levels High resistance to abrasive chemicals for an extended service life Application Information Chemical and hydrocarbon processing Medical equipment Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 190 mm です。 Where would I use this kind of ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are versatile components suited to machinery with rapidly rotating parts。Youll find them in heavy industry, for example in the energy sector。Why is a bearings cage material important A bearings cage is mechanically stressed during operation by friction, impact and centrifugal and inertial forces。It can also be affected by solvents, coolants and lubricants。This means that the material used for the cage can have an influence on the suitability of a bearing for a particular application.
仕様●内径:140mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:72000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:66300N●コード番号:207-7065 アズワン品番65-7936-72
1個
269,800 税込296,780
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)RUBBER SEATING RINGS FOR INSERT BEARINGS
SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3944 アズワン品番65-7943-41
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

SKF Spherical Roller Bearing, 130 mm ID, 230 mm OD - 22226 E/C3 This spherical roller bearing from SKF is an ideal solution for accommodating both radial (perpendicular) and axial (thrust) loads。The roller bearing features two rows of symmetrical rollers that self-adjust to evenly distribute the load, so theres no need to worry about misalignment between the shaft and the housing。It contains three lubrication holes to make greasing simple, as well as a separable design for more convenient mounting。This model has a high C3 radial internal clearance, which makes it suitable for heavy-duty applications where heat expansion is likely. Bore type creates larger contact area to support heavy loads Hardened steel rings and washers for corrosion resistance and a long service life Greater-than-normal internal clearance for high speeds and temperatures Double row design for high axial and radial load capacities Tapered bore options for less friction, heat and wear Application Information Wind turbine main shafts Vibrating or high-speed applications Industrial gear boxesSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 130 mm、外径 230 mm です。 How much maintenance does this roller bearing require ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis roller bearing is a low-maintenance option thanks to its ability to accommodate misalignment。Its also simple to lubricate, so you can carry out regular greasing to ensure the bearing operates to its highest standard.
仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:930000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:758000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2600rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8474 アズワン品番65-7926-39
1個
219,800 税込241,780
欠品中

SKF Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - NU 228 ECML/C3 Need to deal with heavy radial loads at high speeds in your industrial machinery Use this cylindrical roller bearing from SKF。It has an innovative, open-flanged design that encourages the formation of a lubricant film, helping reduce damage from friction heat。This bearing also features a logarithmic roller profile that reduces stresses around the edges, so you can be confident of long service life。As part of the SKF Explorer series, this product is made from performance-grade high-quality steel that offers strength and reliability even with prolonged use. Cylindrical roller bearing handles heavy loads and high speeds Tapered bore compensates for friction and supports radial loads Inside diameter of 140 mm, outside diameter of 250 mm for versatile application Compact race width of 42 mm Application Information Steering systems Pneumatic and hydraulic equipment Energy generation machinerySKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 140 mm、外径 250 mm です。 Why should I use bearings with a window-type cage ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWindow-type cages offer precision handling at high loads and speeds without increasing friction。This roller bearing is equipped with a machined-brass cage。What is the ideal operating temperature range for this bearing Since this unit has a brass cage, its suitable for temperatures of up to +250℃.
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:42mm●材質:スチール●静定格荷重:510kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:450kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2071 アズワン品番65-7946-70
1個
389,800 税込428,780
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 6 mm、外径は 16 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:16mm●静定格荷重:3200N●動定格荷重:3140N●内径:6mm●コード番号:208-0340 アズワン品番65-7929-82
1個
11,980 税込13,178
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 18 mm、外径は 40 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:40mm●静定格荷重:1460N●動定格荷重:1050N●内径:18mm●コード番号:208-0358 アズワン品番65-7929-77
1個
31,980 税込35,178
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさ
仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:8mm●コード番号:208-0343 アズワン品番65-7934-39
1個
14,980 税込16,478
欠品中

。SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324/C4 To ensure your machinery rotates quietly at high speeds, choose this deep groove ball bearing from SKF。The smooth surface finish on the raceways is optimised for low abrasion, so little in the way of maintenance is needed。As this ball bearing can handle radial and axial loads in both directions, its a versatile choice thats suitable for a wide range of applications including office machinery, fans and conveyors. Low frictional torque design to reduce power consumption Stainless-steel material for corrosion resistance and durability Inside diameter of 120 mm, outside diameter of 260 mm, so suited for compact applications Application Information Electrical motors Industrial gearboxes Pumps Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a single row deep groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThese ball bearings are the most commonly used type of bearing。Theyre designed to produce low friction in equipment with rotating components, which helps conserve energy and lowers the operating temperature, extending the life of the bearing。What kind of load is a deep groove ball bearing suitable for Deep groove ball bearings are ideal for handling large loads at high speeds。They can take a radial load combined with a limited axial load.
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186000N●動定格荷重:208000N●コード番号:207-5382 アズワン品番65-7893-52
1個
269,800 税込296,780
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 20 mm、外径は 47 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:47mm●静定格荷重:41500N●動定格荷重:19400N●内径:20mm●コード番号:208-0368 アズワン品番65-7937-42
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

。SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:8mm●コード番号:209-1940 アズワン品番65-7945-50
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 6032 Need to reduce the noise and friction levels in the rotating parts of your machinery This deep-groove ball bearing from SKF rotates with the machines parts and allows the shaft to glide smoothly along with it, effectively reducing abrasion。With its deep and smooth raceway channel design, its equipped to handle both axial and radial loads。Bearings of this kind are useful in conveyors in the manufacturing industry. Inside diameter of 160 mm, outside diameter of 240 mm, so suited for compact applications Low vibration to enable high rotational speed and reduce noise High resistance to wear to increase life span Heat stabilised up to at least +120℃ so its suitable for use in harsh conditions Stainless steel material for corrosion resistance and durability Application Information Agricultural industry Food manufacturing Transportation Wind turbines Machine toolsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 160 mm、外径 240 mm です。 How do I install this ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプFirst, its important to carefully clean the ball bearing with kerosene or gasoline and coat it with clean, high-temperature or high-speed grease。The mounting surface should also be cleaned as this will affect the service life and noise levels。Use briquetting or sleeve tools to apply uniform force, and ensure that the bearing aligns with the mounting space.
仕様●内径:160mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:143000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:143000N●コード番号:207-6934 アズワン品番65-7937-05
1個
209,800 税込230,780
欠品中

SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324 M/C3 Need a versatile ball bearing that will stand up to both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF will do just while handling high and very high speeds。As well as producing minimal noise and low friction, it needs little in the way of maintenance。The unit meets UK and EU electrostatic control standards, meaning it wont damage equipment through the discharge of static electricity。Its commonly found in industrial machinery with rapidly rotating components and is used everywhere from food processing plants to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 55 mm Application Information Food and beverage industries Medical equipment Printing pressesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Can I use deep-groove ball bearings in demanding industrial environments 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice for handling large loads at high operating speeds, so theyre useful in demanding industrial environments。They will stand up to both radial and axial loads, so are a good option for fitting to shafts that will have pressure applied both along the shaft and from the side.
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:208kN●コード番号:207-5378 アズワン品番65-7892-84
1個
489,800 税込538,780
欠品中

SKF 15MM カムフォロアボールベアリング、IE
仕様●タイプ:ヨーク●ローラー直径:40mm●ローラー長さ:15.9mm●静定格荷重:5500N●動定格荷重:10100N●内径:15mm●コード番号:195-9520 アズワン品番65-7976-96
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

SKF 25 mm カムフォロアボールベアリング、IE
仕様●タイプ:ヨーク●ローラー直径:62mm●ローラー長さ:20.6mm●静定格荷重:11800N●動定格荷重:18600N●内径:25mm●コード番号:195-9523 アズワン品番65-7987-43
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。SKF 35MM カムフォロアバーベアリング、IE
仕様●タイプ:ヨーク●ローラー直径:80mm●ローラー長さ:27mm●静定格荷重:20.4kN●動定格荷重:31.9kN●内径:35mm●コード番号:195-9524 アズワン品番65-7977-56
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319/C3VL0241 Looking for a versatile ball bearing thats able to withstand both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF is ideal for use where pressure will be applied both along the shaft and from the side。It can be used at speeds of up to 4,500 rpm and bear a mass of up to 5.65 kg。Its a low-maintenance choice thats found across light and heavy industries。You can use it in a variety of applications with rotating components, from machine tools to medical equipment. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial fans Production linesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 In what industrial environments are deep-groove ball bearings used 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle both large loads and high-speed operation。As they have the ability to support both radial and axial loads, theyre a good choice for applications where pressure can be expected along the shaft and from the side.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5358 アズワン品番65-7933-29
1個
579,800 税込637,780
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 25 mm、外径は 52 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:52mm●静定格荷重:44000N●動定格荷重:1980N●内径:25mm●コード番号:208-0385 アズワン品番65-7932-29
1個
22,980 税込25,278
欠品中

。SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 50 mm、外径は 90 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:90mm●静定格荷重:93000N●動定格荷重:3910N●内径:50mm●コード番号:208-0387 アズワン品番65-7933-11
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
。SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AOH 304 Use this hydraulic withdrawal sleeve from SKF to mount and dismount a bearing from the cylindrical seat of a stepped shaft。Simply push it into the bore of the bearing to reduce the clearance from the shaft and achieve a tight fit。The sleeve features a duct with G 1/4 thread for oil injection, which virtually eliminates friction and makes dismounting easy。It has a bore diameter of 220 mm, with a small taper to an outside diameter of 240 mm for easy fitting to standard equipment. Coated with a solvent-free rust inhibitor to prolong the life of the product Oil injection method makes lubrication easy Bearing can be mounted at any point on the shaft Application information Automotive workshops Rotating industrial machinery Wind turbine industrySKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Coat both mating surfaces with a thin layer of light oil then push the bearing onto the sleeve。Install the appropriate accessories, fittings and pipes and inject oil until the mating surfaces are separated by a thin film。Open the oil release valve to the pump used for injection and allow the oil to drain for at least 20 minutes.
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:260 x 240 x 116mm●内径:220mm●併用可能製品:HM 3052 、HMV 52 E●コード番号:209-3627 アズワン品番65-7956-62
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 20 mm、外径は 52 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:52mm●静定格荷重:26500N●動定格荷重:23800N●内径:20mm●コード番号:209-1944 アズワン品番65-7944-04
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 6 mm、外径は 16 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:19mm●静定格荷重:8000N●動定格荷重:5280N●内径:6mm●コード番号:208-0388 アズワン品番65-7930-69
1個
8,698 税込9,568
欠品中

SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 200 mm OD - 51132 M When you need a reliable bearing to accommodate an axial thrust in one direction, try this thrust ball bearing from SKF。Its designed to transfer thrust loads applied on the shaft and prevent the shaft from drifting in the axial direction。Its constructed from durable bearing steel which ensures low-friction operation and a long service life。As it meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be assured of its safety。Single direction thrust bearings of this kind are suitable for use where theres no radial force applied。Youll find them commonly used in the automotive, marine and aerospace industries. Open end type Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 31 mm Application Information Gearboxes and clutches Agricultural equipmentSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 160 mm、外径 200 mm です。 When should I use a single direction thrust bearing ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプSingle direction thrust bearings can be used wherever a high axial load capacity is needed, but theres no radial force to accommodate。Theyre often found in cars, machine tools and industrial equipment.
仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:465kN●材質:スチール●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:112kN●コード番号:207-6286 アズワン品番65-7932-76
1個
199,800 税込219,780
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 6 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:6mm●コード番号:208-0379 アズワン品番65-7936-22
1個
7,698 税込8,468
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 24 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:24mm●静定格荷重:6100N●動定格荷重:5280N●内径:8mm●コード番号:209-1943 アズワン品番65-7948-54
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径 15 mm、外径 35 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:35mm●静定格荷重:11400N●動定格荷重:11900N●内径:15mm●コード番号:208-0391 アズワン品番65-7937-11
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RHP Imperial Ball Bearing - Open。The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation
仕様●内径:9.52mm●外径:22.22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5.55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.41kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.46kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8345 アズワン品番65-8019-98
1個
3,898 税込4,288
欠品中

RHP Imperial Ball Bearing - Open。The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation
仕様●内径:6.35mm●外径:19.04mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5.55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.03kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.53kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8339 アズワン品番65-8051-05
1個
3,998 税込4,398
欠品中