SKF(日本エスケイエフ)
カムフォロア ヨーク ローラ直径80mm
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
SKF 35MM カムフォロアバーベアリング、IE
仕様
●タイプ:ヨーク●ローラー直径:80mm●ローラー長さ:27mm●静定格荷重:20.4kN●動定格荷重:31.9kN●内径:35mm●コード番号:195-9524
アズワン品番
65-7977-56
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65841730
305707 C-2Z
¥
28,000
¥
27,980
値下げ
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方