1,350件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
FYH(日本ピローブロック)UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)
RoHS
一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状変形ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
4,365 税込4,802
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスシリーズのテークアップ形ユニットです。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたテークアップ形ユニットです。 一般のUCTシリーズに比べ、薄肉設計になっているので機械のコンパクト化に役立ちます。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 溝形鋼を用いた高剛性タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。
形状テークアップ形 取付ボルトの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)NCT テークアップ形(同心カラー付)
RoHS
シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)
RoHS
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット
RoHS
軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形 材質(カバー)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCVP-S6 ピロー形ユニット
RoHS
軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溝形鋼板フレームユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

軸径(Φmm)45 形状印ろう付丸フランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
軸径(Φmm)40 形状印ろう付丸フランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 軸径(inch)1 1/2 寸法L(mm)130 基本静定格荷重(kN)17.8 基本動定格荷重(kN)29.1 寸法A(mm)36 寸法S(mm)19 寸法B(mm)49.2 寸法N(mm)16 寸法J(mm)102 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)21 寸法A3(mm)51.2
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 軸径(inch)1 寸法L(mm)95 基本静定格荷重(kN)7.85 基本動定格荷重(kN)14 寸法A(mm)27 寸法S(mm)14.3 寸法B(mm)34.1 寸法N(mm)12 寸法J(mm)70 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)16 寸法A3(mm)35.8
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

UCPX11D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)55 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7079 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)5.5 寸法L(mm)260 寸法H(mm)69.8 基本静定格荷重(kN)36 基本動定格荷重(kN)52.5 寸法L1(mm)75 寸法A(mm)79 寸法S(mm)25.4 寸法B(mm)65.1 寸法N(mm)25 寸法J(mm)184 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)137 寸法N1(mm)28
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-FCD形
RoHS
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです カバー鋳鉄カバー付き タイプ一端密閉形
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです カバー鋳鉄カバー付き タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-C形
RoHS
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです カバー鋼板カバー付き タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニット
RoHS
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど 形状テークアップ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニット
RoHS
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど 形状テークアップ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニット
RoHS
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 形状印ろう付丸フランジ形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニット
RoHS
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット カバー鋳鉄カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ貫通形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP-CD形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット カバー鋼板カバー付き 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) タイプ一端密閉形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状テークアップ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
2,046 税込2,251
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状テークアップ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形、止ねじ式 ユニット種別ピロー形ユニット
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法L(mm)140 寸法H(mm)36.5 基本静定格荷重(kN)7.85 基本動定格荷重(kN)14 寸法L1(mm)42 寸法H1(mm)15 寸法B(mm)34.1 軸径(inch)7/8 寸法A(mm)38 寸法S(mm)14.3 形状ピロー形ユニット カバーカバーなし 寸法H2(mm)71 寸法N1(mm)16 グリスニップルグリスニップル付 寸法J(mm)105 寸法N(mm)13
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンガー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)ハンガー形ユニット給油式
形状ハンガー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状角フランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)