ベアリングユニットは、ベアリングの軸受と軸受を取り付けるボルト穴などがついた軸受箱からなる部品です。ベアリングの機構を取り付ける際に必要になります。ベアリングの機構を備えているさまざまな機械装置の中に使われており、コンベアや回転ローラーをはじめ、多くの一般機械に用いられています。ベアリングユニットにはピロー型、角フランジ型、菱フランジ型など様々な型がありますので、ユニットの取り付けスペースに応じて適した型を選択しましょう。
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • 角フランジ形ユニット 旭精工

    角フランジ形ユニット

    旭精工(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
    形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    ピロー形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    もっとも代表的な軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形

    FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
    形状角フランジ形ユニット
  • ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工

    ユニット用玉軸受(軽荷重用)

    旭精工(11件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
    形状ユニット用玉軸受種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(15件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
    形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    角フランジ形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形販売区分業務用
  • ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • 角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    角フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋳鉄
  • 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット

    KMT(12件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤リチウム系グリース
  • ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
    形状印ろう付丸フランジ形ユニット
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット

    旭精工(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    印ろう付丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT

    軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット

    KMT(19件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
  • 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
    用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
  • 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    鋼板製ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
    形状ピロー形ユニット
  • テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工

    テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き

    旭精工(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
    形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    SB ユニット用玉軸受(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
    形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状円筒穴形軸径(Φmm)-荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
  • 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
    形状角フランジ形ユニット
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UP 小型・軽量ピロー形 FYH(日本ピローブロック)

    UP 小型・軽量ピロー形

    FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCF 角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状角フランジ形
  • 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット

    旭精工(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
ベアリングユニット