1,350件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UCT322D1 G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット
軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が自由に移動できる構造です。チェーンスプロケット等、軸間距離を調整する必要がある箇所に適しています。
用途伝動装置および一般機械などに。 トラスコ品番819-7195 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)39.8 2018年トラスコ掲載ページ2 0065
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
用途伝動装置および一般機械などに。 材質高炭素クロム軸受鋼
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはアダプタを用いて固定します。
用途伝動装置および一般機械などに。 材質高炭素クロム軸受鋼 2018年トラスコ掲載ページ2 0056
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類耐熱用 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 使用温度範囲(℃)常温~200 形状ひしフランジ形
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ひしフランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類耐熱用 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 使用温度範囲(℃)常温~200
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類耐熱用 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 使用温度範囲(℃)常温~200 形状角フランジ形
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類耐熱用 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 使用温度範囲(℃)常温~200
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状テークアップ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状角フランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合本体UCF209C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

重荷重用で、大小の自動彫心ころ軸受が使用される。 形式には自由側用と固定側用(G)がある。 テーパ穴軸受(アダプタ付き)を使用する。 取付ボルト穴4個。
タイプテーパ穴軸受適用形
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形 潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ円筒穴軸受適用形 番号(使用受軸の内径番号)05
1個
20,574 税込22,631
3日以内出荷

SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
1個
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付ボルトの呼びM10 軸受箱の呼び番号AF204J 基本定格荷重Cr(kN)10.9 基本定格荷重Cor(kN)5.3
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ユニット用玉軸受 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状ユニット用玉軸受 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)