1,350件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


形状丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ひしフランジ形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ピロー形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた角フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた印ろう付き丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形 形式UCSFC-H1S6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れた角フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状プラスチックフランジ形 材質軌道輪:SUS440C相当、ボール:SUS440C、スリンガ保持器:SUS304、シール:NBR、止めねじ:SUS410、軸受箱本体:ガラス繊維強化熱可塑性ポリエステル樹脂(バロックス420)、取付ボルト用スリープ:SUS304 タイプ(軸受箱)プラスチック品、(軸受)ステンレス品 形式UCVF-S6
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。
形状テークアップ形 タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品 形式UKT-E3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴)
RoHS
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)
RoHS
高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状厚肉ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)
RoHS
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
RoHS
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)
RoHS
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状厚肉ピロー形 タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品 形式UCIP-E3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)