ベアリングユニット :「無給油軸受」の検索結果

ベアリングユニットは、ベアリングの軸受と軸受を取り付けるボルト穴などがついた軸受箱からなる部品です。ベアリングの機構を取り付ける際に必要になります。ベアリングの機構を備えているさまざまな機械装置の中に使われており、コンベアや回転ローラーをはじめ、多くの一般機械に用いられています。ベアリングユニットにはピロー型、角フランジ型、菱フランジ型など様々な型がありますので、ユニットの取り付けスペースに応じて適した型を選択しましょう。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひしフランジ形
ひしフランジ形(5)
カートリッジ形
カートリッジ形(1)
テークアップ形
テークアップ形(1)
ハンガー形
ハンガー形(1)
ピロー形
ピロー形(23)
ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受(2)
丸フランジ形
丸フランジ形(2)
変形フランジ形
変形フランジ形(2)
角フランジ形
角フランジ形(4)
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
6,222 税込6,844
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
7,070 税込7,777
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
6,222 税込6,844
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 材質高炭素クロム軸受鋼 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 材質高炭素クロム軸受鋼 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
形状SB 荷重種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状心高ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)
取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
形状狭幅ピロー形 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)
エコ商品
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

UCHA ハンガー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCHA ハンガー形(円筒穴)
エコ商品
軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。
形状ハンガー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211~215:A-PT1/8
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)
エコ商品
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用 タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品 形状印ろう付き丸フランジ形 形式UCFC-E4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)
エコ商品
形状角フランジ形 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング