絞り込み
ねじの呼び
  • M8(14)
軸径(Φmm)
  • 8
  • 3(12)
  • 4(11)
  • 5(39)
  • 6(41)
  • 7.7(11)
  • 9(14)
  • 10(38)
  • 10.4(10)
  • 12(38)
  • 12.9(10)
  • 14(37)
  • 15.4(11)
  • 16(34)
  • 18(36)
  • 20(37)
  • 22(34)
  • 24.4(11)
  • 25(13)
  • 30(13)
ブランド
  • CCTYベアリングジャパン(7)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • THK(8)
  • TRUSCO(6)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 旭精工(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロッドエンド/リングボール/球面滑り軸受とは、球面滑り軸受は軸受の中でも偏心や揺動への対応力の高い軸受です。ボールスタッド付きのリンクボールや、ロッド端部への取り付けに適したロッドエンドも球面滑り軸受を内蔵しています。引っ張りに強く、球面部への浸水にも強いリンクボール、関節のような動きを実現するロッドエンド、低トルクでの高負荷に耐える球面滑り軸受と、それぞれに特徴を持っています。航空機分野や鉄道分野などで使用されており、それぞれ目的によって最適な軸受が選択されています。
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)

    THK(22件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)

    THK(16件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
    種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)

    THK(13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(7件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)

    THK(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
    種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式オネジタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(2個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
  • ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)

    THK(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
    種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工

    ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)

    旭精工
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ) 旭精工

    ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ)

    旭精工
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • クレビスジョイント イマオコーポレーション

    クレビスジョイント

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
    使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(2個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工

    ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形

    旭精工
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン)

    ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
    給油タイプ給油式
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド給油式メネジタイプ

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(2個)
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(2個)
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ロッドエンド(給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油おねじ)左ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョインボール おねじロッドエンド JAM形 旭精工

    ジョインボール おねじロッドエンド JAM形

    旭精工(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンドジョイント イマオコーポレーション

    ロッドエンドジョイント

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
    使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
  • ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド