絞り込み
定格電圧(V)
- DC2.8
- AC100~115(2)
- AC200~230(2)
- AC200~240(2)
- DC24/48(9)
- DC1.4(2)
- DC1.9(3)
- DC3(4)
- DC3.3(5)
- DC4(4)
- DC4.2(3)
- DC4.4(3)
- DC4.5(3)
- DC4.8(4)
- DC5(6)
- DC5.7(3)
- DC6(3)
- DC6.4(3)
- DC12(5)
- DC24(18)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- オリエンタルモーター(5)
電源
- 二相(5)
減速比
- 3.6(1)
- 7.2(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 18(1)
- 36(1)
- 50(1)
- 100(1)
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC24/48(9)
DC2.8
DC3(4)
DC3.3(5)
DC4(4)
DC4.8(4)
DC5(6)
DC6.4(3)
DC12(5)
DC24(18)
定格電圧(V)をもっと見る

2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mm
オリエンタルモーター¥6,998~税込¥7,698~1台7日以内出荷から22日以内出荷タイプ標準タイプ種類ステッピングモーター電源二相基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)56.4
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm
オリエンタルモーター¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から23日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角56.4mm
オリエンタルモーター¥6,998~税込¥7,698~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)56.4
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角85mm
オリエンタルモーター¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷から16日以内出荷タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)85