絞り込み
定格電圧(V)
- DC3.3
- AC100~115(2)
- AC200~230(2)
- AC200~240(2)
- DC24/48(9)
- DC1.4(2)
- DC1.9(3)
- DC2.8(5)
- DC3(4)
- DC4(4)
- DC4.2(3)
- DC4.4(3)
- DC4.5(3)
- DC4.8(4)
- DC5(6)
- DC5.7(3)
- DC6(3)
- DC6.4(3)
- DC12(5)
- DC24(18)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
- オリエンタルモーター(1)
電源
- 二相(1)
減速比
- 3.6(1)
- 7.2(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 18(1)
- 36(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC24/48(9)
DC2.8(5)
DC3(4)
DC3.3
DC4(4)
DC4.8(4)
DC5(6)
DC6.4(3)
DC12(5)
DC24(18)
定格電圧(V)をもっと見る

パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥17,500税込¥19,2501個9日以内出荷パルスコントロールLSI「PCL6145」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 30MHz)、実装LSI:PCL6145質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥10,000税込¥11,0001個9日以内出荷パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A質量(g)23使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥21,250税込¥23,3751個9日以内出荷パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,750税込¥9,6251個9日以内出荷パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A質量(g)11使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6インターフェースCPU:4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm
オリエンタルモーター¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90