絞り込み
定格電圧(V)
- DC5
- AC100~115(2)
- AC200~230(2)
- AC200~240(2)
- DC24/48(9)
- DC1.4(2)
- DC1.9(3)
- DC2.8(5)
- DC3(4)
- DC3.3(5)
- DC4(4)
- DC4.2(3)
- DC4.4(3)
- DC4.5(3)
- DC4.8(4)
- DC5.7(3)
- DC6(3)
- DC6.4(3)
- DC12(5)
- DC24(18)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- ICOMES(4)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(2)
電源
- 二相(5)
減速比
- 8(1)
- 83.3(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC24/48(9)
DC2.8(5)
DC3(4)
DC3.3(5)
DC4(4)
DC4.8(4)
DC5
DC6.4(3)
DC12(5)
DC24(18)
定格電圧(V)をもっと見る

リニアステップ
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車)
ICOMES¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相2018年トラスコ掲載ページ2 0088ねじリード(mm)0.4
マイクロアクチュエータ(不思議歯車)
ICOMES¥9,998税込¥10,9981個当日出荷プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相減速方法不思議2018年トラスコ掲載ページ2 0088
リニアステップ
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。仕様●絶縁区分:E種(コイル許容温度)●絶縁耐圧(VAC):500V,1min.質量(g)31電圧(V)5温度上昇70KモーターΦ25分解能(mm)0.02絶縁抵抗(MΩ)100相数2抵抗巻線(Ω/Φ):33±7%励磁方式2-2許容温度(℃)モーター:80以下(ケース部)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.02ねじリード(mm)0.48巻線バイポーラインダクタンス(mH)巻線:Φ12ステップ数24
マイクロリニアアクチュエータ(遊星歯車2k‐H)
ICOMES¥29,980税込¥32,9781個欠品中プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。トラスコ品番855-2890セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット長さ(mm)31.5材質(本体)ステンレス、樹脂質量(g)3.8種類ステッピングモーター電圧(V)5電源二相外径(Φmm)8分解能(μm)2.5最大ストローク(mm)72018年トラスコ掲載ページ2 0088
マイクロアクチュエータ(遊星歯車2k‐H)
ICOMES¥9,998税込¥10,9981個当日出荷プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。トラスコ品番855-2886セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書減速比1/8長さ(mm)18.8材質(本体)ステンレス、樹脂質量(g)3.6種類ステッピングモーター電圧(V)5電源二相外径(Φmm)8設定ステップ数160減速方法2K-H抵抗値(Ω)212018年トラスコ掲載ページ2 0088最大出力トルク(mN・m)2