絞り込み
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
「定格電圧(V)」から絞り込む

2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から16日以内出荷電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー(バイポーラ定電流)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から21日以内出荷トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
リニアステップ
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー(バイポーラ定電流)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,589税込¥9,4481個欠品中バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型減速機付ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から10日以内出荷コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ7°巻線バイポーラ
モータードライバー用ケーブル
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:25分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ(リード線6本)
モータードライバー用ケーブル
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能用途機器組込、 実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)43使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電流出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。仕様ステップ角:18寸法(mm)(モーター)Φ10電圧(V)2.7RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
マイクロリニアアクチュエータ(遊星歯車2k‐H)
ICOMES¥29,980税込¥32,9781個欠品中プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。トラスコ品番855-2890セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット長さ(mm)31.5材質(本体)ステンレス、樹脂質量(g)3.8種類ステッピングモーター電圧(V)5電源二相外径(Φmm)8分解能(μm)2.5最大ストローク(mm)72018年トラスコ掲載ページ2 0088
マイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車)
ICOMES¥29,980税込¥32,9781個当日出荷プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相2018年トラスコ掲載ページ2 0088ねじリード(mm)0.4
マイクロアクチュエータ(遊星歯車2k‐H)
ICOMES¥9,998税込¥10,9981個当日出荷プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。トラスコ品番855-2886セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書減速比1/8長さ(mm)18.8材質(本体)ステンレス、樹脂質量(g)3.6種類ステッピングモーター電圧(V)5電源二相外径(Φmm)8設定ステップ数160減速方法2K-H抵抗値(Ω)212018年トラスコ掲載ページ2 0088最大出力トルク(mN・m)2
新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ
オリエンタルモーター¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から10日以内出荷仕様新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ種類ステッピングモーター電源五相
リニアステップ
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。仕様●絶縁区分:E種(コイル許容温度)●絶縁耐圧(VAC):500V,1min.質量(g)31電圧(V)5温度上昇70KモーターΦ25分解能(mm)0.02絶縁抵抗(MΩ)100相数2抵抗巻線(Ω/Φ):33±7%励磁方式2-2許容温度(℃)モーター:80以下(ケース部)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.02ねじリード(mm)0.48巻線バイポーラインダクタンス(mH)巻線:Φ12ステップ数24
減速機付ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥9,998税込¥10,9981個欠品中ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付 分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
2相PM型ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。電圧(V)4.4電源二相モータサイズΦ25巻線バイポーラステップ角度7.5°
マイクロアクチュエータ(不思議歯車)
ICOMES¥9,998税込¥10,9981個当日出荷プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相減速方法不思議2018年トラスコ掲載ページ2 0088
KM-1Sシリーズ用ケーブル 0.2m
Keigan¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷シングルボードマイコンなどのデバイスからKM-1UやKM-1Sシリーズを制御できるI2C(アイスケアシー)通信用の4極ケーブル 0.2m。ピンヘッダーやジャンパーケーブルを直接接続でき、試作等に最適RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー用ケーブル
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷ユニポーラ定電圧、1.1A/相。小型サイズ用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-8S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクトー (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)20使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電圧入力電圧(V)制御電源:DC5±5% モータ電源:DC5~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15冷却方式自然冷却励磁方式2相励磁(FULL)、1-2相励磁(HALF) 内部設定及び外部入力による保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
□28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです寸法(mm)モーター:□28基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
2相PM型ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:42分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
ステッピングモータドライバーキット(USB5V)
ICOMES¥48,980税込¥53,8781台当日出荷小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。トラスコ品番855-2892セット内容USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V)材質(本体)樹脂質量(g)1042018年トラスコ掲載ページ2 0088
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から23日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60