絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- オリエンタルモーター(462)
- 山洋電気(75)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- シナノケンシ(11)
- ICOMES(5)
- バンガードシステムズ(2)
電源
- 四相(1)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む

バイポーラ型ステッピングモーター 24BYJ48
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷小型で高トルク。主にエアコンのルーバー、小型の冷暖房ファン、自動カーテンなどに使用されます。その他【引き込みトルク】≧39.2mN/m【ディテントトルク(保持トルク)】≧20mN/m電圧DC 5V角度(°)【ステップ角】5.625°/32周波数【無負荷引き込み】≧500Hz【無負荷脱出】≧800Hz騒音値(dB)<40dB回転方向反時計回り(CCW)相数4抵抗25Ωクラス【絶縁クラス】A