663件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モータードライバー用ケーブルマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,598税込5,058
1セット
12日以内出荷
ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)マイクロステップ 1/16小型サイズ出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)43使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電流出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
仕様ステップ角:18寸法(mm)(モーター)Φ10電圧(V)2.7RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付 分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
ステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ 日本電産サーボステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ日本電産サーボ
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。従来品に比べ約-7dBA。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/step
電圧(V)5電源二相モータサイズΦ25巻線ユニポーラステップ角度7.5°
クローズドループステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)クローズドループステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
39,980税込43,978
1個
92日以内出荷
ステッピングモーターの特長を生かし、オープンループ制御の弱点であった”脱調”を無くしたステッピングモーターシステムです。
タイプ標準(減速機無し)制御方式クローズドループ
□28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)□28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)モーター:□28基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
3,098税込3,408
1個
12日以内出荷
長さ(m)3
ケーブル オリエンタルモーターケーブルオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷
長さ(m)0.6
ステッピングモータ(バイポーラ/両軸タイプ) シナノケンシステッピングモータ(バイポーラ/両軸タイプ)シナノケンシ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様巻線タイプ/バイポーラブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相軸の形状両軸
マイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車) ICOMESマイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車)ICOMES
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相2018年トラスコ掲載ページ2 0088ねじリード(mm)0.4
マイクロアクチュエータ(遊星歯車2k‐H) ICOMESマイクロアクチュエータ(遊星歯車2k‐H)ICOMES
9,998税込10,998
1個
当日出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。トラスコ品番855-2886セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書減速比1/8長さ(mm)18.8材質(本体)ステンレス、樹脂質量(g)3.6種類ステッピングモーター電圧(V)5電源二相外径(Φmm)8設定ステップ数160減速方法2K-H抵抗値(Ω)212018年トラスコ掲載ページ2 0088最大出力トルク(mN・m)2
ユニポーラ ステッピングモータ 山洋電気ユニポーラ ステッピングモータ山洋電気
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相基本ステップ角(°)1.8リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」 山洋電気2相ステッピングモータ 「SANMOTION F2」山洋電気
9,998税込10,998
1台
欠品中
防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。 海外市場で安心して使用できる仕様。 ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。 また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。
用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置仕様(接続部)ケーブル種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)3サイズ(mm)□56
5相ステッピングモーター PK 取付角60mm オリエンタルモーター5相ステッピングモーター PK 取付角60mmオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1台
当日出荷から16日以内出荷
種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)60
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
4,078税込4,486特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーターαSTEP ARシリーズオリエンタルモーター
42,980税込47,278
1台
当日出荷
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
長さ(m)0.5
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
長さ(m)2
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
5,798税込6,378
1個
16日以内出荷
長さ(m)2.5
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
長さ(m)3
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
長さ(m)4
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
38日以内出荷
長さ(m)5
オプションAZDCケーブル オリエンタルモーターオプションAZDCケーブルオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
長さ(m)7
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
長さ(m)1
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
24日以内出荷
長さ(m)0.5
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
長さ(m)1
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
長さ(m)2
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
3,298税込3,628
1個
14日以内出荷
長さ(m)2.5
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
長さ(m)3
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
長さ(m)3
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
長さ(m)3
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)5
ネットワークコンバータ ステッピングモーター オリエンタルモーターネットワークコンバータ ステッピングモーターオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1個
24日以内出荷
ネットワークタイプCC-Link Ver.2対応通信速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps通信規格CC-Link Ver.2対応 拡張サイクリック設定 2倍、4倍、8倍コントローラ種類ネットワークコンバータ占有局数4局占有局種別リモートデバイス局
RK2シリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーターRK2シリーズ ステッピングモーターオリエンタルモーター
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
定格電流(A)0.75軸の形状片軸モーター取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気AC100V セットモデル マイクロステップ モータ山洋電気
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷から121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様コネクタ付きリード線ケーブル長(mm)500
高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
種類ステッピングモーター電圧(V)2.9電源二相モーター取付角寸法(mm)56.4
2相ステッピングモーターPKシリーズ オリエンタルモーター2相ステッピングモーターPKシリーズオリエンタルモーター
5,598税込6,158
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
種類ステッピングモーター電源二相
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角85mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角85mmオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)85
2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mmオリエンタルモーター
8,598税込9,458
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
タイプ高トルクタイプ種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)60
ステッピングモーター