絞り込み
定格電圧(V)
- DC4
- AC100~115(2)
- AC200~230(2)
- AC200~240(2)
- DC24/48(8)
- DC1.4(2)
- DC1.9(3)
- DC2.8(5)
- DC3(4)
- DC3.3(5)
- DC4.2(3)
- DC4.4(3)
- DC4.5(3)
- DC4.8(4)
- DC5(6)
- DC5.7(3)
- DC6(3)
- DC6.4(3)
- DC12(5)
- DC24(18)
- 定格電圧(V)をもっと見る
電源
- 二相(4)
減速比
- 3.6(1)
- 7.2(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 18(1)
- 36(1)
- 50(1)
- 100(1)
ブランド
- オリエンタルモーター(4)
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC24/48(8)
DC2.8(5)
DC3(4)
DC3.3(5)
DC4
DC4.8(4)
DC5(6)
DC6.4(3)
DC12(5)
DC24(18)
定格電圧(V)をもっと見る

2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から21日以内出荷トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台7日以内出荷から23日以内出荷タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥14,980~税込¥16,478~1台11日以内出荷から18日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mm
オリエンタルモーター¥9,698~税込¥10,668~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプ高トルクタイプ種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)60