絞り込み
定格電圧(V)
- DC24
- AC100~115(2)
- AC200~230(2)
- AC200~240(2)
- DC24/48(9)
- DC1.4(2)
- DC1.9(3)
- DC2.8(5)
- DC3(4)
- DC3.3(5)
- DC4(4)
- DC4.2(3)
- DC4.4(3)
- DC4.5(3)
- DC4.8(4)
- DC5(6)
- DC5.7(3)
- DC6(3)
- DC6.4(3)
- DC12(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(11)
- シナノケンシ(5)
- オリエンタルモーター(1)
- 山洋電気(1)
電源
- その他(1)
- 二相(6)
減速比
- 3.6(1)
- 10(2)
- 36(1)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC24/48(9)
DC2.8(5)
DC3(4)
DC3.3(5)
DC4(4)
DC4.8(4)
DC5(6)
DC6.4(3)
DC12(5)
DC24
定格電圧(V)をもっと見る

2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から21日以内出荷トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ
シナノケンシ¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)1.8
モーションネット 2相ステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。電源電圧(V)DC24±10%駆動方式ユニポーラ定電流駆動RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ
シナノケンシ¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ
山洋電気¥7,798~税込¥8,578~1台5日以内出荷から109日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
モーションネット 5相ステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 汎用モーション制御ローカルボード
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6電源電圧(V)DC24±10%速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4軸
モーションネット オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応モーションネットローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.4×67(突起部を除く)対応機種オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応モーションネットローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型出力ボード 16点出力
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷モーションネットの非絶縁型I/O出力ボードです。(16点出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5出力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入出力ボード 8点入力/8点出力
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷モーションネットの非絶縁型I/O入出力ボードです。(8点入力/8点出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5電源電圧(V)DC24±10%入出力点数8点/8点RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入力ボード 16点入力
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷モーションネットの非絶縁型I/0入力ボードです。(16点入力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5入力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 絶縁型出力ボード 32点出力
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷モーションネットの絶縁型I/0出力ボードです。(32点出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×72.5×50又は55出力点数32点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット
シナノケンシ(1件のレビュー)1台欠品中小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。種類ステッピングモーター軸の形状片軸/Dカット
CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット
シナノケンシ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流
CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット
シナノケンシ¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能