絞り込み
定格電圧(V)
- AC100~200(1)
- DC24/48(3)
- DC24/36(1)
- DC1.4(1)
- DC2.8(1)
- DC3.3(1)
- DC4(1)
- DC5.7(1)
- DC9.6(1)
電源
- その他(14)
- 二相(3)
- 交流(1)
- 単相(1)
- 直流(3)
減速比
- 7.2
- 3.6(26)
- 5(5)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(5)
- 10(32)
- 15(4)
- 18(4)
- 20(24)
- 25(5)
- 30(25)
- 36(22)
- 50(28)
- 75(1)
- 83.3(1)
- 100(26)
- 125(1)
- 250(1)
- その他(17)
ブランド
- 山洋電気(16)
- オリエンタルモーター(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
特価
本日8月14日(金)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100~200(1)
DC24/48(3)
DC24/36(1)
DC1.4(1)
DC2.8(1)
DC3.3(1)
DC4(1)
DC5.7(1)
DC9.6(1)

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥12,698~税込¥13,968~1台10日以内出荷から24日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター¥48,980~税込¥53,878~1台15日以内出荷から24日以内出荷種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から23日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ
山洋電気¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から109日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥14,980~税込¥16,478~1台11日以内出荷から18日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ
山洋電気¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95電圧(V)24/48電源直流制御軸数4軸
クローズドループステッピングシステム モータ
山洋電気¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
RK2シリーズ ステッピングモーター
オリエンタルモーター¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷から15日以内出荷定格電流(A)0.75軸の形状片軸モーター取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7
DC24/48V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
AC100V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ
山洋電気¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様コネクタ付きリード線ケーブル長(mm)500
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm
オリエンタルモーター¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷から16日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90