663件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
EC-AD1442A1用モーター接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EC-AD1442A1用モーター接続用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
EC-AD1442A1に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 4芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
PULSEVO用パラメーター設定ケーブル(ノーマル) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PULSEVO用パラメーター設定ケーブル(ノーマル)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用パラメーター設定ケーブルです。
ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用ドライバー用電源ケーブル(ロボット) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PULSEVO用ドライバー用電源ケーブル(ロボット)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
3,598税込3,958
1個
62日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。
ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用ドライバー用電源ケーブル(ノーマル) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PULSEVO用ドライバー用電源ケーブル(ノーマル)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
2,398税込2,638
1個
62日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。
ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用モーター中継ケーブル(ロボット) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PULSEVO用モーター中継ケーブル(ロボット)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
3,598税込3,958
1個
62日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。
ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用モーター中継ケーブル(ノーマル) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PULSEVO用モーター中継ケーブル(ノーマル)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
2,498税込2,748
1個
62日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。
ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用エンコーダー中継ケーブル(ロボット) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PULSEVO用エンコーダー中継ケーブル(ロボット)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,688税込5,157
1個
62日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。
ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用エンコーダー中継ケーブル(ノーマル) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PULSEVO用エンコーダー中継ケーブル(ノーマル)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
3,598税込3,958
1個
62日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。
ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用入出力用ケーブル(ロボット) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PULSEVO用入出力用ケーブル(ロボット)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
9,498税込10,448
1個
62日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用入出力用ケーブルです。
ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用入出力用ケーブル(ノーマル) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)PULSEVO用入出力用ケーブル(ノーマル)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用入出力用ケーブルです。
ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ 日本電産サーボステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ日本電産サーボ
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
EtherCATステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EtherCATステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
EtherCATステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)EtherCATステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
一体型クローズドループステッピングサーボシステム バンガードシステムズ一体型クローズドループステッピングサーボシステムバンガードシステムズ
46,980税込51,678
1式
16日以内出荷
省配線!省スペース! ステッピングモータ+エンコーダ+ドライバ+コントローラ RS485シリアル通信インターフェース搭載! 多彩なサーボ制御 速度制御・位置制御・トルク制御・押し当て制御を1台で実現! 超低発熱 メーカー独自のソフトウェアにより、負荷に応じて電流制御
仕様【制御指令方式】パラメータ:〇、内部プログラム:〇(64ステップ)、RS485:〇制御方式位置・速度・トルク制御・押し当て入力電圧(V)DC24±10%出力電流(A)最大:3パルス数エンコーダ:16000ppr入力信号汎用:2、メカニカル:3(±LM、-LM、ORG)通信方式RS485:Modbus ASCII/RTU動作環境0~80℃、85%RH以下(結露なきこと)表示機能電源LED(緑色)、アラームLED(赤色)保存環境-20~+85℃、85%(結露なきこと)出力信号3RoHS指令(10物質対応)対応アラームループエラー、フルカウント、過速度、ゲイン調整不良、過電圧、初期化異常、EEROMエラー定格出力(A)2
□56 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)□56 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)モーター:□56基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
□42 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)□42 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)モーター:□42基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
□28 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)□28 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)モーター:□28基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
トルクアップ機能付ドライバー内蔵コントローラー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)トルクアップ機能付ドライバー内蔵コントローラーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに登録し、基板単独で登録順に自動実行させる事ができる、ドライバー内蔵の1軸コントローラーです。
制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)MAX 1.5/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×70×30RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:42分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
AZDCケーブル オリエンタルモーターAZDCケーブルオリエンタルモーター
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
長さ(m)1.5
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)1
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 可動接続ケーブル長さ(m)2
オプションケーブル オリエンタルモーターオプションケーブルオリエンタルモーター
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
長さ(m)5
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ シナノケンシコントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプシナノケンシ
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
3,098税込3,408
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)1
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
20,980税込23,078
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シリーズF2モータ(IP65)電源二相許容スラスト荷重(N)60許容ラジアル荷重(N)200
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
9,998税込10,998
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シリーズF2モータ(IP65)電源二相許容スラスト荷重(N)15
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
13,980税込15,378
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□86
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
4,998税込5,498
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)1.2サイズ(mm)□35
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
8,998税込9,898
1個
101日以内出荷から121日以内出荷
種類ステッピングモーター電源二相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
5,298税込5,828
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2サイズ(mm)□60
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
4,898税込5,388
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□42
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
35,980税込39,578
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
72,980税込80,278
1個
121日以内出荷
タイプType M種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流モデル電磁ブレーキ付モデル
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
27,980税込30,778
1個
121日以内出荷
種類ドライバ
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
18,980税込20,878
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A)2
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
18,980税込20,878
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A)1
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
4,198税込4,618
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付
ステッピングモータドライバーキット(ACアダプタ3V) ICOMESステッピングモータドライバーキット(ACアダプタ3V)ICOMES
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。トラスコ品番855-2893セット内容USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V)材質(本体)樹脂質量(g)1902018年トラスコ掲載ページ2 0088
ステッピングモーター