663件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
マイクロリニアアクチュエータ(遊星歯車2k‐H) ICOMESマイクロリニアアクチュエータ(遊星歯車2k‐H)ICOMES
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。トラスコ品番855-2890セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット長さ(mm)31.5材質(本体)ステンレス、樹脂質量(g)3.8種類ステッピングモーター電圧(V)5電源二相外径(Φmm)8分解能(μm)2.5最大ストローク(mm)72018年トラスコ掲載ページ2 0088
2相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1台
当日出荷から9日以内出荷
種類ステッピングモーター電源二相
DC 電源入力 セットモデル マルチ入力タイプ モータ 山洋電気DC 電源入力 セットモデル マルチ入力タイプ モータ山洋電気
39,980税込43,978
1台
91日以内出荷
仕様(入出力信号ケーブル)シールドあり種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)32×160×95電圧(V)24/48電源直流分解能(エンコーダ分解能)500P/Rケーブル長(mm)500サイズ(mm)□60モータ長(mm)113.6瞬時最大出力トルク(N・m)1.3モデル電磁ブレーキ付モデル
DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ 山洋電気DC 電源入力 ドライバ 多軸 パルス列入力タイプ モータ山洋電気
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95電圧(V)24/48電源直流制御軸数4軸
DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ 山洋電気DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ山洋電気
29,880税込32,868
1台
91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類フル/ハーフステップモデル標準モデル
DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ山洋電気
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」 山洋電気低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」山洋電気
49,980税込54,978
1台
91日以内出荷
メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。 新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。 入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。 解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。 振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。 モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。 ブレーキ用の外部電源は不要です。 メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など質量(kg)0.65種類ドライバ外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流表示LED状態表示、アラーム表示保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
ユニポーラ ステッピングモータ 山洋電気ユニポーラ ステッピングモータ山洋電気
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.2種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時)モータ長(mm)76
AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC200V AC電源入力セットモデル山洋電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル山洋電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
AC100V AC電源入力セットモデル モータ 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル モータ山洋電気
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/Rモデル電磁ブレーキ付モデル
モータ 山洋電気モータ山洋電気
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
モータ 山洋電気モータ山洋電気
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流分解能(エンコーダ基本分解能)500P/R
モータ 山洋電気モータ山洋電気
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流サイズ(mm)□28
クローズドループステッピングシステム ドライバ 山洋電気クローズドループステッピングシステム ドライバ山洋電気
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など種類ドライバ
クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気クローズドループステッピングシステム モータ山洋電気
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
クローズドループステッピングシステム セット 山洋電気クローズドループステッピングシステム セット山洋電気
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
5層ステッピングシステム セット 山洋電気5層ステッピングシステム セット山洋電気
29,880税込32,868
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)0.75ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28ドライバ種類フル/ハーフステップ
5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気5相ステッピングシステムセットモデル山洋電気
37,980税込41,778
1台
91日以内出荷
セット内容モータ(SH5285-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.078以上モータ長(mm)51.5
5相ステッピングシステムセットモデル 山洋電気5相ステッピングシステムセットモデル山洋電気
36,980税込40,678
1台
108日以内出荷
セット内容モータ(SH5281-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.041以上モータ長(mm)32
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□86
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□60
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.55種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013)シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)1.35基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.24最大静止トルク(N・m)0.57以上(2相励磁時)モータ長(mm)42インダクタンス(mH/相)2
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
6,998税込7,698
1台
91日以内出荷
質量(kg)0.8種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)1.7基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□56慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.245最大静止トルク(N・m)0.98以上(2相励磁時)モータ長(mm)63.8インダクタンス(mH/相)3.1
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
1台
欠品中
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□50
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
4,798税込5,278
1台
91日以内出荷
質量(kg)0.31種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1.2巻線抵抗(Ω/相)3基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□42慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.062最大静止トルク(N・m)0.32以上(2相励磁時)モータ長(mm)41インダクタンス(mH/相)3.9
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
2,998税込3,298
1台
87日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□42
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
5,098税込5,608
1台
4日以内出荷から81日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1.2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□35
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
7,398税込8,138
1台
91日以内出荷から111日以内出荷
質量(kg)0.03種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)0.3巻線抵抗(Ω/相)21基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□14慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.00058最大静止トルク(N・m)0.0065以上(2相励磁時)モータ長(mm)30インダクタンス(mH/相)4.2
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
1台
欠品中
質量(kg)0.47種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト径(Φmm)6.35シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)1.1基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□56軸の厚さ(mm)5.8慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.1最大静止トルク(N・m)0.55以上(2相励磁時)モータ長(mm)41.8インダクタンス(mH/相)3.7
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
5,298税込5,828
1台
76日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013)シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
7,398税込8,138
1台
71日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)1.8
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相サイズ(mm)□42
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷から121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相基本ステップ角(°)1.8
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□56
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から87日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相定格電流(A/相)1.2サイズ(mm)□42
2相ステッピングシステム モータ 山洋電気2相ステッピングシステム モータ山洋電気
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相基本ステップ角(°)1.8
バイポーラ セットモデル 山洋電気バイポーラ セットモデル山洋電気
1台
欠品中
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60許容スラスト荷重(N)15
バイポーラ セットモデル 山洋電気バイポーラ セットモデル山洋電気
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2基本ステップ角(°)1.8
ステッピングモーター