絞り込み
出力(kW)
  • 0.02
  • 0.0008(1)
  • 0.0022(1)
  • 0.003(3)
  • 0.004(2)
  • 0.006(1)
  • 0.01(3)
  • 0.013(1)
  • 0.025(2)
  • 0.038(1)
  • 0.063(1)
  • 0.095(1)
  • 0.125(1)
  • 0.126(1)
  • 0.157(1)
  • 0.314(1)
ブランド
  • オリエンタルモーター(2)
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC220/230/220/230/115/115(1)
  • AC110/115/60(1)
  • AC100(2)
電源
  • 単相(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.003(3)
0.004(2)
0.01(3)
0.02
0.025(2)
0.095(1)
0.125(1)
0.126(1)
0.157(1)
0.314(1)
  • トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター

    トルクモーター(TKシリーズ)

    オリエンタルモーター
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
    タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004種類トルクモーター電圧(V)100電源単相
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 20W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 20W

    オリエンタルモーター
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
トルクモーター