絞り込み
ねじの呼び
- M6(3)
- M8(1)
- M10(1)
ストローク(mm)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 11(1)
- 12(1)
最大吸収エネルギー(J)
- 0.5
- 0.1(4)
- 0.3(4)
- 1(10)
- 1.47(5)
- 1.5(7)
- 2.94(7)
- 3(6)
- 5.88(8)
- 5.9(6)
- 7(7)
- 9.8(7)
- 14.7(9)
- 19.6(7)
- 29.4(10)
- 30(5)
- 79.3(5)
- 196(5)
- 200(5)
- 392(6)
- 最大吸収エネルギー(J)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
ブランド
- コガネイ(3)
- SMC(1)
- CKD(1)
- 不二ラテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(3)
M8(1)
M10(1)

ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバKSHAシリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
FPD-1012シリーズ
不二ラテックス(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下
ショックキラー SKLシリーズ
CKD¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から4日以内出荷高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)1時間(s)リターン:0.3以下
ショックアブソーバKSHKシリーズ
コガネイ¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式