絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(4)
- M12(1)
ストローク(mm)
- 5(2)
- 8(3)
最大吸収エネルギー(J)
- 1.5
- 0.1(4)
- 0.3(4)
- 0.5(6)
- 1(10)
- 1.47(5)
- 2.94(7)
- 3(6)
- 5.88(8)
- 5.9(6)
- 7(7)
- 9.8(7)
- 14.7(9)
- 19.6(7)
- 29.4(10)
- 30(5)
- 79.3(5)
- 196(5)
- 200(5)
- 392(6)
- 最大吸収エネルギー(J)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(2)
ブランド
- コガネイ(4)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(4)
M12(1)

ショックアブソーバKSHシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
ショックアブソーバKSHAシリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
ショックアブソーバKSHEシリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,398~税込¥18,038~1個当日出荷から50日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
ソフトアブソーバー 白
ジョー・プリンス竹下¥569税込¥6261個12日以内出荷から53日以内出荷使用温度範囲:5~40℃ ピストンロッド復帰力:6N{0.6kgf}以下RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー
コガネイ¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷から9日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ構造固定式最大衝突速度(m/s)0.7