絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(6)
  • M12(4)
  • M14(6)
  • M15(1)
  • M16(2)
  • M20(6)
  • M25(5)
  • M27(3)
  • M33(1)
  • M36(2)
  • M42(1)
  • M45(1)
  • M64(2)
  • M85(1)
ストローク(mm)
  • 6.4(4)
  • 7(4)
  • 10(2)
  • 10.4(2)
  • 12(2)
  • 12.7(4)
  • 16(2)
  • 22(2)
  • 25(9)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 75(2)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 150(3)
  • 165(1)
  • 200(2)
  • 250(2)
最大吸収エネルギー(J)
  • 2.2(2)
  • 3.8(2)
  • 4(2)
  • 5.5(2)
  • 5.9(2)
  • 7(2)
  • 12(2)
  • 16.6(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 29.4(2)
  • 30(2)
  • 62(2)
  • 74(4)
  • 105(2)
  • 1130(1)
  • 1300(1)
  • 11500(1)
  • 15400(1)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
ブランド
  • エニダイン
  • 不二ラテックス(119)
  • SMC(50)
  • Festo(37)
  • コガネイ(17)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • CKD(9)
  • ジョー・プリンス竹下(7)
  • ハーフェレ(7)
  • TRUSCO(6)
  • ParkerTAIYO(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • AirTAC(3)
  • トックベアリング(TOK)(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • Rohde(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M10(6)
M12(4)
M14(6)
M16(2)
M20(6)
M25(5)
M27(3)
M36(2)
M64(2)
  • 調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付

    エニダイン
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
    仕様ボタン付き構造調整式
  • 調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 小型

    エニダイン(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
    仕様ボタン無し構造調整式
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)

    エニダイン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

    エニダイン
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付)

    エニダイン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷
    ストローク(mm)25全長(mm)130材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM25×1.5RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ワイヤーロープ防振器 WRタイプ エニダイン

    ワイヤーロープ防振器 WRタイプ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトロープ防振器 エニダイン

    コンパクトロープ防振器

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)

    エニダイン
    1個
    欠品中
    幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
    材質(本体)アルミニウム合金構造固定式
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

    エニダイン
    1個
    欠品中
    幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
    ストローク(mm)12.7材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ エニダイン

    ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    固定型のスタンダードです。 調整が不必要な場合に最適です。 ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。
    材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-10~+80構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

    エニダイン
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM27×3.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • 固定型ショックアブソーバ ボタン付 エニダイン

    固定型ショックアブソーバ ボタン付

    エニダイン(1件のレビュー)
    1本
    欠品中
    RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
    用途標準速度範囲:0.1~2.5m/secストローク(mm)6.4全長(mm)42.6材質(本体)鋼材質量(g)13構造固定式最大吸収エネルギー(J)2.2最大推進力(N[kgf])89取付ねじサイズM10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式
  • 固定型ショックアブソーバ エニダイン

    固定型ショックアブソーバ

    エニダイン(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    6日以内出荷
    RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
    用途標準速度範囲:0.1~2.5m/secストローク(mm)6.4全長(mm)35.4材質(本体)鋼材質量(g)12構造固定式最大吸収エネルギー(J)2.2最大推進力(N[kgf])89取付ねじサイズM10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式
  • 調整型ショックアブソーバ 大型 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 大型

    エニダイン
    ¥33,880~税込¥37,268~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
    材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ストップカラー SCタイプ エニダイン

    ストップカラー SCタイプ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャムナット エニダイン

    ジャムナット

    エニダイン
    1個
    欠品中
    適合機種LROEM0.15M(MB)材質鋼材質量(g)6寸法H(mm)5寸法A(mm)19.6表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ エニダイン

    調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
    方式圧縮・伸長・圧縮伸長寸法S(mm)32寸法D(mm)8寸法C(mm)27寸法X(mm)9.5寸法W(mm)14.2寸法N(mm)6寸法U(mm)12.7寸法V(mm)6.3内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応伸長荷重(N)2000

『シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー