絞り込み
ねじの呼び
- M1.0(1)
- M8(4)
- M10(4)
- M12(6)
- M14(4)
- M16(4)
- M20(6)
- M25(3)
- M27(3)
- M30(1)
- M36(2)
- M42(2)
ストローク(mm)
- 4(2)
- 5(6)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(11)
- 9(2)
- 10(13)
- 12(14)
- 14(2)
- 16(13)
- 17(4)
- 20(4)
- 22(2)
- 25(13)
- 30(6)
- 35(4)
- 40(4)
- 50(11)
- 75(2)
- 100(1)
- ストローク(mm)をもっと見る
最大吸収エネルギー(J)
- 0.68(4)
- 1(3)
- 1.4(3)
- 1.47(5)
- 1.76(3)
- 2.94(5)
- 3.92(3)
- 4.9(5)
- 5.88(4)
- 7(3)
- 9.8(4)
- 13.7(4)
- 14.7(4)
- 19.6(4)
- 29.4(5)
- 79.3(5)
- 98(4)
- 196(4)
- 200(4)
- 392(4)
- 最大吸収エネルギー(J)をもっと見る
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(2)
ブランド
- 不二ラテックス
- SMC(50)
- Festo(37)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- CKD(9)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- ハーフェレ(7)
- TRUSCO(6)
- ParkerTAIYO(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- AirTAC(3)
- トックベアリング(TOK)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Rohde(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(4)
M10(4)
M12(6)
M14(4)
M16(4)
M20(6)
M25(3)
M27(3)
M36(2)
M42(2)

ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ
不二ラテックス(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から13日以内出荷仕様標準平歯車材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POMモジュール0.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ
不二ラテックス(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から15日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM質量(g)0.6(ギア付1.0)使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ
不二ラテックス(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)16構造調整式最大吸収エネルギー(J)29.4取付ねじサイズM20×1.5
FKシリーズ 小型(M4~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から14日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ
不二ラテックス¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM14×1.5
FKシリーズ 中型(M20~M25)
不二ラテックス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から16日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)30構造調整式最大吸収エネルギー(J)49取付ねじサイズM25×1.5
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
不二ラテックス¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)12構造調整式最大吸収エネルギー(J)9.8取付ねじサイズM16×1.5
FLシリーズ(M12~M16)
不二ラテックス(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ
不二ラテックス¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ
不二ラテックス¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から14日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS質量(g)56.6使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル定格トルク(N・m)1±0.2最大使用サイクル(cycle/min)10
小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ
不二ラテックス¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM12×1
ショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ
不二ラテックス¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.1(0.11)等価質量(kg)最大5(5kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)4.5(0.46)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大640(65kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
不二ラテックス¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8
FPD-1012シリーズ
不二ラテックス(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下
FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ
不二ラテックス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ
不二ラテックス¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)25構造調整式最大吸収エネルギー(J)79.3取付ねじサイズM27×1.5
ソフトアブソーバ FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBD/FA-2725SLシリーズ
不二ラテックス¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)79.3
ソフトアブソーバ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ
不二ラテックス¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷ストローク(mm)16最大吸収エネルギー(J)29.4
揺動ダンパー FYN-M1シリーズ
不二ラテックス¥819~税込¥901~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC質量(g)17±2使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180最大使用サイクル(cycle/min)6
FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から16日以内出荷左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
FA-0806シリーズ
不二ラテックス¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷ストローク(mm)6使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J)1.4等価質量(kg)15衝突速度範囲(m/sec)0.3~2最大抗力値(N)670最大使用サイクル(cycle/min)45ピストンロッド復帰力(N)9以下オリフィス方式単孔式
ソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ
不二ラテックス¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から16日以内出荷ストローク(mm)50最大吸収エネルギー(J)392
揺動ダンパー FYN-U1シリーズ
不二ラテックス¥859~税込¥945~1個11日以内出荷から13日以内出荷材質(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS質量(g)40±4使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
揺動ダンパー FYN-P1シリーズ
不二ラテックス¥649~税込¥714~1個6日以内出荷から15日以内出荷材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)10.5±1使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115