絞り込み
材質(ゴム)
- ウレタン系(1)
ブランド
- NBK
- ナベヤ(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- TOZEN(トーゼン)(3)
- 明立精機(1)
- ケニス(1)
- カツラ(1)
許容荷重(kN)
- 1~1.8(1)
- 1.8~3.6(1)
- 3.6~5(1)
- 3.6~6(1)
- 3.6~6.7(1)
- 6.7~10(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質(ゴム)」から絞り込む
ウレタン系(1)

防振フットジャッキFPK型
NBK¥9,898~税込¥10,888~1個12日以内出荷幅広い条件に対応可能。1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。床の傾斜を吸収。フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。防振性能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。耐久性。ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。寸法D(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
『防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
- レベルパット