絞り込み
ブランド
  • NBK
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • TOZEN(トーゼン)(3)
  • カツラ(1)
  • ケニス(1)
  • ナベヤ(21)
  • 明立精機(1)
許容荷重(kN)
  • 1~1.8(1)
  • 1.8~3.6(1)
  • 3.6~5(1)
  • 3.6~6(1)
  • 3.6~6.7(1)
  • 6.7~10(1)
材質(ゴム)
  • ウレタン系(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振フットジャッキFPK型 NBK

    防振フットジャッキFPK型

    NBK
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    12日以内出荷
    幅広い条件に対応可能。1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。床の傾斜を吸収。フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。防振性能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。耐久性。ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。
    寸法D(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応

『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振装置