絞り込み
内径(Φmm)
- 10(30)
- 12(31)
- 15(29)
- 17(33)
- 20(34)
- 25(33)
- 30(35)
- 35(35)
- 40(34)
- 45(33)
- 50(28)
- 55(28)
- 60(28)
- 65(29)
- 70(28)
- 75(27)
- 80(27)
- 85(24)
- 90(24)
- 100(22)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 30(17)
- 32(22)
- 35(25)
- 42(19)
- 47(30)
- 52(18)
- 62(33)
- 72(25)
- 80(29)
- 90(25)
- 100(27)
- 110(28)
- 120(19)
- 125(23)
- 130(28)
- 140(28)
- 150(25)
- 160(18)
- 170(16)
- 180(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
軌道輪形状

アンギュラ玉軸受(50)
シールド形状

両シールド形(2)

開放形(37)
幅(mm)
- 9(15)
- 10(17)
- 12(22)
- 13(10)
- 14(17)
- 15(17)
- 16(18)
- 17(10)
- 18(22)
- 19(11)
- 20(22)
- 21(11)
- 22(17)
- 23(11)
- 24(22)
- 25(11)
- 26(12)
- 28(14)
- 30(12)
- 32(13)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪列数
- 単列(20)
- 複列(19)
単列・複列
JIS等級
- その他(24)
- 等級0(17)
- 等級4(3)
- 等級5(3)
その他・等級0・等級4・等級5
外輪タイプ
- フラット(10)
フラット
ブランド
- NACHI(不二越)
- NSK(日本精工)(1,008)
- NTN(エヌティーエヌ)(716)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- NMB(ミネベア)(11)
- IKO(日本トムソン)(9)
- SMT(南海精工所)(5)
- INA(2)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(30)
12(31)
17(33)
20(34)
25(33)
30(35)
35(35)
40(34)
45(33)
65(29)
内径(Φmm)をもっと見る

複列アンギュラ球軸受 5200番台 ZZ
NACHI(不二越)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ球軸受 5300番台 ZZ
NACHI(不二越)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NACHI(不二越)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ球軸受 5200番台 2NS(両側接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受
NACHI(不二越)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 接触角30° 7000番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート
NACHI(不二越)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から6日以内出荷標準のアンギュラ玉軸受よりボールを大きくしたもので、長寿命です用途小径ボールねじのサポートに使用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ
NACHI(不二越)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5
NACHI(不二越)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NACHI(不二越)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7014C-P4
NACHI(不二越)¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d70B20備考JIS4級タイプ標準呼び番号7014C基本動定格荷重Cr(N)47000基本静定格荷重Cor(N)43000軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑8900許容回転速度(min-1) 油潤滑12000
単列アンギュラ玉軸受 7302
NACHI(不二越)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d15B13備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7302基本動定格荷重Cr(N)13600基本静定格荷重Cor(N)7100軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
単列アンギュラ玉軸受 7307C-P4
NACHI(不二越)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d35B21備考JIS4級タイプ標準呼び番号7307C基本動定格荷重Cr(N)40500基本静定格荷重Cor(N)26000軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
単列アンギュラ玉軸受 7303
NACHI(不二越)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d17B14備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7303基本動定格荷重Cr(N)15900基本静定格荷重Cor(N)8650軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
単列アンギュラ玉軸受 7207C-P5
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d35B17備考JIS5級タイプ標準呼び番号7207C基本動定格荷重Cr(N)30500基本静定格荷重Cor(N)20100軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
単列アンギュラ玉軸受 7304
NACHI(不二越)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d20B15備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7304基本動定格荷重Cr(N)18700基本静定格荷重Cor(N)10400軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000許容回転速度(min-1) 油潤滑17000
単列アンギュラ玉軸受 7005C-P5
NACHI(不二越)¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d25B12備考JIS5級タイプ標準呼び番号7005C基本動定格荷重Cr(N)12900基本静定格荷重Cor(N)8650軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000許容回転速度(min-1) 油潤滑31000
単列アンギュラ玉軸受 7006
NACHI(不二越)¥4,498税込¥4,9481個欠品中・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d30B13備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7006基本動定格荷重Cr(N)14500基本静定格荷重Cor(N)10100軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000許容回転速度(min-1) 油潤滑14000
単列アンギュラ玉軸受 7004C-P5
NACHI(不二越)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d20B12備考JIS5級タイプ標準呼び番号7004C基本動定格荷重Cr(N)11200基本静定格荷重Cor(N)6600軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑26000許容回転速度(min-1) 油潤滑35000
複列アンギュラ球軸受 5200番台
NACHI(不二越)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ球軸受 5300番台
NACHI(不二越)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ球軸受 5300番台 2NS(両側接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール両側接触材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7900番台 P4単体自由組合せ
NACHI(不二越)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7200番台 組合せ自由
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P4単列自由組合せ
NACHI(不二越)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7900番台 組合せ自由
NACHI(不二越)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由
NACHI(不二越)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4単列自由組合せ
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P4 2列自由組合せ
NACHI(不二越)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷DB、DF、DTいずれの組合せもできます用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せ
NACHI(不二越)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷DB、DF、DTいずれの組合せもできます用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 接触角30° 7200番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート
NACHI(不二越)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷標準のアンギュラ玉軸受よりボールを大きくしたもので、長寿命です用途小径ボールねじのサポートに使用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P5
NACHI(不二越)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P4
NACHI(不二越)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P4
NACHI(不二越)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7300番台 P5組合せ
NACHI(不二越)¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台
NACHI(不二越)¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せ
NACHI(不二越)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7300番台 P4組合せ
NACHI(不二越)¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P4
NACHI(不二越)¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)