絞り込み
内径(Φmm)
  • 130
  • 10(20)
  • 12(17)
  • 15(19)
  • 20(21)
  • 25(27)
  • 30(29)
  • 35(30)
  • 40(30)
  • 45(26)
  • 50(28)
  • 55(27)
  • 60(25)
  • 65(27)
  • 70(28)
  • 75(27)
  • 80(28)
  • 85(25)
  • 90(22)
  • 100(20)
  • 110(20)
外径(Φmm)
  • 170(6)
  • 185(2)
  • 190(4)
  • 225(4)
  • 230(2)
  • 270(1)
幅(mm)
  • 1(1)
  • 9(2)
  • 12(2)
  • 30(3)
  • 45(3)
  • 75(4)
  • 80(1)
  • 110(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(12)
軌道輪列数
  • 単列(11)
  • 複列(1)
シールド形状
シールド形状
開放形(11)
開放形
外輪タイプ
  • フラット(11)
フラット
JIS等級
  • 等級0(11)
等級0
ブランド
  • NSK(日本精工)(7)
  • NACHI(不二越)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・IKO(日本トムソン)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スラストベアリングとはフラットな軌道盤と玉を組み込んだ保持器で構成される軸受のことです。軸方向に作用するアキシアル荷重に対応したスラストベアリングは摩擦が少ないのが特徴で、低速回転用として用いられています。省スペースで大きな負荷能力を発揮できるスラストベアリングは、バイクのメンテナンス作業や船のラダーシャフト受けなど幅広い作業現場で用いられる便利なアイテム。さまざまなサイズのラインナップが充実しており、お使いの機器に合わせたパーツを選ぶことができます。
FA現場のお役立ち情報
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(27)
30(29)
35(30)
40(30)
50(28)
55(27)
65(27)
70(28)
75(27)
80(28)
内径(Φmm)をもっと見る
  • AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)

    AS形軌道輪 (ワッシャ)

    NTN(エヌティーエヌ)(64件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)1
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
  • 単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200番台

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • 単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51300番台

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(内輪) WS

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52200形

    NSK(日本精工)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51300形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51300形

    NACHI(不二越)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51200形

    NACHI(不二越)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51100形

    NACHI(不二越)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51400形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51400形

    NSK(日本精工)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51300形

    NSK(日本精工)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

  • スラストベアリング
スラストベアリング