絞り込み
内径(Φmm)
- 18
- 10(20)
- 12(17)
- 15(19)
- 20(21)
- 25(27)
- 30(29)
- 35(30)
- 40(31)
- 45(26)
- 50(28)
- 55(27)
- 60(25)
- 65(27)
- 70(28)
- 75(27)
- 80(28)
- 85(25)
- 90(22)
- 100(20)
- 110(20)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 30(1)
- 31(3)
- 35(2)
幅(mm)
- 2.75(3)
- 12(2)
軌道輪形状

スラスト玉軸受(2)
軌道輪列数
- 単列(2)
シールド形状

開放形(2)
開放形
外輪タイプ
- フラット(2)
フラット
JIS等級
- 等級0(2)
等級0
ブランド
- IKO(日本トムソン)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NSK(日本精工)(1)
IKO(日本トムソン)・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)
スラストベアリングとはフラットな軌道盤と玉を組み込んだ保持器で構成される軸受のことです。軸方向に作用するアキシアル荷重に対応したスラストベアリングは摩擦が少ないのが特徴で、低速回転用として用いられています。省スペースで大きな負荷能力を発揮できるスラストベアリングは、バイクのメンテナンス作業や船のラダーシャフト受けなど幅広い作業現場で用いられる便利なアイテム。さまざまなサイズのラインナップが充実しており、お使いの機器に合わせたパーツを選ぶことができます。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(27)
30(29)
35(30)
40(31)
50(28)
55(27)
65(27)
70(28)
75(27)
80(28)
内径(Φmm)をもっと見る

スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
スラストベアリング(内輪) WS
IKO(日本トムソン)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
単式スラスト玉軸受 2900番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.6(最小)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング