絞り込み
内径(Φmm)
  • 15(8)
外径(Φmm)
  • 32
  • 26(25)
  • 28(21)
  • 35(24)
  • 47(24)
  • 52(30)
  • 60(29)
  • 68(25)
  • 78(31)
  • 90(29)
  • 95(29)
  • 100(30)
  • 105(26)
  • 110(31)
  • 115(23)
  • 120(19)
  • 135(26)
  • 140(18)
  • 150(22)
  • 170(27)
  • 190(21)
幅(mm)
  • 12(5)
  • 22(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(6)
軌道輪列数
  • 単列(5)
  • 複列(1)
シールド形状
シールド形状
開放形(6)
開放形
外輪タイプ
  • フラット(6)
フラット
JIS等級
  • 等級0(6)
等級0
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NSK(日本精工)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スラストベアリングとはフラットな軌道盤と玉を組み込んだ保持器で構成される軸受のことです。軸方向に作用するアキシアル荷重に対応したスラストベアリングは摩擦が少ないのが特徴で、低速回転用として用いられています。省スペースで大きな負荷能力を発揮できるスラストベアリングは、バイクのメンテナンス作業や船のラダーシャフト受けなど幅広い作業現場で用いられる便利なアイテム。さまざまなサイズのラインナップが充実しており、お使いの機器に合わせたパーツを選ぶことができます。
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(8)
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 モノタロウ

    単式スラスト玉軸受51200番台

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200番台

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • 単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53202U NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53202U

    NSK(日本精工)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)32番号【NSK名番】53202U寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)17寸法D2(mm)24内径d(Φmm)15厚さT(mm)12寸法d1(mm)32寸法T3(mm)13.3寸法T4(mm)15呼び番号53202U
  • 単式スラスト玉軸受 51202 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51202

    NSK(日本精工)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)32番号【NSK名番】51202寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)25寸法D1(mm)17内径d(Φmm)15厚さT(mm)12寸法d1(mm)32取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51202
  • 単式スラスト玉軸受 51200番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51200番台

    NACHI(不二越)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工)

    複式スラスト玉軸受 52200形

    NSK(日本精工)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

  • スラストベアリング
スラストベアリング