絞り込み
内径(Φmm)
- 2(2)
外径(Φmm)
- 6
- 26(18)
- 28(17)
- 35(19)
- 47(20)
- 52(24)
- 60(22)
- 68(19)
- 78(23)
- 90(22)
- 95(24)
- 100(23)
- 105(21)
- 110(26)
- 115(17)
- 120(14)
- 125(14)
- 135(20)
- 150(16)
- 170(19)
- 190(17)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 3(1)
軌道輪形状

スラスト玉軸受(2)
軌道輪列数
- 単列(2)
シールド形状

開放形(2)
開放形
外輪タイプ
- フラット(1)
フラット
JIS等級
- 等級0(2)
等級0
ブランド
- NMB(ミネベア)(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
NMB(ミネベア)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
スラストベアリングとはフラットな軌道盤と玉を組み込んだ保持器で構成される軸受のことです。軸方向に作用するアキシアル荷重に対応したスラストベアリングは摩擦が少ないのが特徴で、低速回転用として用いられています。省スペースで大きな負荷能力を発揮できるスラストベアリングは、バイクのメンテナンス作業や船のラダーシャフト受けなど幅広い作業現場で用いられる便利なアイテム。さまざまなサイズのラインナップが充実しており、お使いの機器に合わせたパーツを選ぶことができます。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(2)

DDT Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(27件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
スラスト玉軸受
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(11件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング