絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 17(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
外径(Φmm)
  • 19(1)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 42(2)
  • 47(3)
  • 52(2)
  • 55(1)
  • 62(2)
幅(mm)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 9(5)
  • 10(6)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 17(3)
番台
  • 6000(1)
  • 6200(2)
  • 6300(1)
  • 6800(1)
  • 6900(1)
JIS等級
  • 等級0(3)
質量(g)
  • 5(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 35.2(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 57.4(1)
  • 64(1)
  • 68(1)
  • 103(1)
  • 109.6(1)
  • 113(1)
  • 127(2)
  • 141.7(1)
  • 202(1)
  • 219.3(1)
5・16・19・21・30・32・35・35.2・40・45・57.4・64・68・103・109.6・113・127・141.7・202・219.3・質量(g)をもっと見る
ブランド
  • CCTYベアリングジャパン
  • モノタロウ(33)
  • NSK(日本精工)(1,696)
  • エスコ(459)
  • RS PRO(407)
  • NACHI(不二越)(353)
  • NTN(エヌティーエヌ)(258)
  • SMT(南海精工所)(138)
  • EZO(北日本精機)(72)
  • KITO(キトー)(54)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(45)
  • KMT(42)
  • SKF(日本エスケイエフ)(28)
  • NMB(ミネベア)(26)
  • ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(12)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(8)
  • クマエンジニアリング(4)
  • アークランドサカモト(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(4)
12(4)
15(4)
17(3)
20(3)
25(3)
30(2)
  • 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    179税込197
    1個
    当日出荷
    接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    189税込208
    1個
    当日出荷
    鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール開放タイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    309税込340
    1個
    当日出荷
    接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0009
  • 標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)

    CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0009
  • 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004
  • 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6300
  • 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    219税込241
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。2018年トラスコ掲載ページ2 0004材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)ベアリング番台6200
  • 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン

    標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)

    CCTYベアリングジャパン
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
    用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6000

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

ボールベアリング(深溝玉軸受)