絞り込み
内径(Φmm)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(4)
- 17(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(2)
外径(Φmm)
- 19(1)
- 26(1)
- 28(2)
- 30(1)
- 32(3)
- 35(3)
- 37(1)
- 40(1)
- 42(2)
- 47(3)
- 52(2)
- 55(1)
- 62(2)
幅(mm)
- 5(4)
- 6(3)
- 7(4)
- 8(3)
- 9(5)
- 10(6)
- 11(4)
- 12(6)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(3)
- 17(3)
番台
- 6000(1)
- 6200(2)
- 6300(1)
- 6800(1)
- 6900(1)
JIS等級
- 等級0(3)
質量(g)
- 5(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(2)
- 35.2(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 57.4(1)
- 64(1)
- 68(1)
- 103(1)
- 109.6(1)
- 113(1)
- 127(2)
- 141.7(1)
- 202(1)
- 219.3(1)
- 質量(g)をもっと見る
5・16・19・21・30・32・35・35.2・40・45・57.4・64・68・103・109.6・113・127・141.7・202・219.3・質量(g)をもっと見る
ブランド
- CCTYベアリングジャパン
- モノタロウ(29)
- EZO(北日本精機)(71)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(45)
- KMT(28)
- NACHI(不二越)(125)
- NMB(ミネベア)(26)
- NSK(2)
- NSK(日本精工)(166)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(8)
- NTB(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(251)
- SKF(日本エスケイエフ)(28)
- SMT(1)
- SMT(南海精工所)(138)
- アークランドサカモト(1)
- エスコ(35)
- ホンダ(1)
- 日機(3)
- 象印チェンブロック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(4)
12(4)
15(4)
17(3)
20(3)
25(3)
30(2)

標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)
CCTYベアリングジャパン¥179~税込¥197~1個当日出荷接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)
CCTYベアリングジャパン¥189~税込¥208~1個当日出荷鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥269~税込¥296~1個当日出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール開放タイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)
CCTYベアリングジャパン¥309税込¥3401個当日出荷接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0009
標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)
CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0009
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥279税込¥3071個当日出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥289~税込¥318~1個当日出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6300
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥219~税込¥241~1個当日出荷から30日以内出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6200
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)
CCTYベアリングジャパン¥189~税込¥208~1個当日出荷ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6000
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)