ボールベアリング(深溝玉軸受) :「計測器」の検索結果

ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KMTミニチュア/小径
エコ商品
電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
質量(g)0.83 寸法d(mm)3 寸法D(mm)8 寸法B(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) 油潤滑0.15
1個
109 税込120
翌々日出荷

電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております
質量(g)0.45 寸法d(mm)3 寸法D(mm)7 寸法B(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) 油潤滑0.1
1個
109 税込120
当日出荷

電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
寸法d(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
質量(g)0.97 寸法d(mm)3 寸法D(mm)8 寸法B(mm)4 寸法C(mm)0.9 寸法d1(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) 油潤滑0.15
1個
159 税込175
当日出荷

位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります