絞り込み
ねじの呼び
- M22
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- M5(13)
- M6(14)
- M8(14)
- M10(14)
- M12(11)
- M14(11)
- M16(11)
- M18(8)
- M20(6)
- M24(2)
- M30(2)
- その他(3)
軸径(Φmm)
- 22(3)
ブランド
- TRUSCO(3)
- 旭精工(1)
- Igus(イグス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
おねじ型とは球面滑り軸受(ロッドエンド)の中でも本体におねじ型の加工が施された取り付けの容易なタイプをです。小さなボディーでありながらラジアル荷重とアキシアル荷重の負荷に対応できるロッドエンドは関節のような役割を果たす重要なパーツ。車の足回りやバイクなど整備工場などの作業現場で幅広く利用されています。優れた自己潤滑性を発揮できるようボールのレース面に合成樹脂を接着した無給油タイプや防錆処理を施されたタイプなどサイズや性能はさまざま。お使いの機器に合わせて選ぶことができます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(13)
M6(14)
M8(14)
M10(14)
M12(11)
M14(11)
M16(11)
M18(8)
M20(6)
M22

ロッドエンド無給油式オネジタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80