絞り込み
ねじの呼び
軸径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: おねじ型

FA現場のお役立ち情報
53件中 41~53件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • ロッド端 RS PRO M5x0.8 オス スチール ボア5mm 全長41mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M5x0.8 オス スチール ボア5mm 全長41mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    ロッド端 - オス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要
    仕様接続サイズ = M5x0.8 オス内径 = 5mm材料 = スチール動定格荷重 = 6700N静定格荷重 = 3400N全体の長さ = 41mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
  • ロッド端 RS PRO M5x0.8 オス スチール ボア5mm 全長41mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M5x0.8 オス スチール ボア5mm 全長41mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V19
    仕様接続サイズ = M5x0.8 オス内径 = 5mm材料 = スチール静定格荷重 = 3460N全体の長さ = 41mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 RS PRO M4x0.7 オス スチール ボア4mm 全長37mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M4x0.7 オス スチール ボア4mm 全長37mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    ロッド端ミニチュア - オス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
    仕様接続サイズ = M4x0.7 オス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 2040N全体の長さ = 37mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 RS PRO M3x0.5 オス スチール ボア3mm 全長33mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M3x0.5 オス スチール ボア3mm 全長33mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    0
    仕様接続サイズ = M3x0.5 オス内径 = 3mm静定格荷重 = 1220N全体長さ = 33mm材質 = スチール接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTR

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    MTR
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
  • ジョインボール おねじロッドエンド FBM形 旭精工

    ジョインボール おねじロッドエンド FBM形

    旭精工
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。
    タイプ左ねじ
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式

『ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります

おねじ型