絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- IKO(日本トムソン)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- MTR(5)
- 旭精工(4)
- THK(4)
- CCTYベアリングジャパン(4)
- TRUSCO(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ロボテナ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- Igus(イグス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ねじの呼び」から絞り込む

ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ
NMB(ミネベア)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ
NMB(ミネベア)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RBT ロッドエンド(2ピース型) めねじ
NMB(ミネベア)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。ボディ材料は303ステンレス鋼といった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドに比べて劣ります。構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕のある箇所での使用に有効です。無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に巾広く利用できます。
PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷インサートタイプとも呼ばれているように、2個のインサートをボディ頭部端面の両側から圧入した構造です。アッセンブリーは、3ピースロッドエンドのようにスフェリカルを必要とせず簡単にできるため、低コストの製造が可能です。ボディ材料にS48C相当を用いているため強度は引張り強さで568N/mm2と比較的高く、またインサートは銅合金を用いており焼付きにくいため、建設機械をはじめ一般産業機械に広く利用されています。
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。タイプ左ねじ
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。タイプ右ねじ