絞り込み
ねじの呼び
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
  • 7/8(1)
  • 1"(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • M8(2)
  • M10(4)
  • M12(4)
  • M14(1)
  • M16(4)
  • M20(5)
  • M24(5)
  • M30(5)
  • M36(4)
  • M42(4)
  • M48(3)
ブランド
  • YOKE
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(150)
  • 大阪魂(103)
  • 水本機械製作所(78)
  • AIOULE(ふじわら)(27)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(22)
  • コンドーテック(21)
  • TRUSCO(21)
  • ナニワ(NANIWA)(17)
  • 東京富士商会(16)
  • マーテック(13)
  • ジョー・プリンス竹下(13)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
  • ひめじや(11)
  • 富士商(10)
  • アイアイ(9)
  • CODIPRO(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • ニッサチェイン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キー付きアイポイント YOKE

    キー付きアイポイント

    YOKE(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE

    YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング

    YOKE
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
  • YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE

    YOKE 溶接用スーパーポイント

    YOKE
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
    用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
  • YOKE 溶接用リング YOKE

    YOKE 溶接用リング

    YOKE
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    リングは180度可動します。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
    用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
  • YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE

    YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)

    YOKE
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。材質合金鋼
  • YOKE 溶接用ポイント YOKE

    YOKE 溶接用ポイント

    YOKE
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
    用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N安全率5倍
  • YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) YOKE

    YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)

    YOKE
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
  • スーパーポイント YOKE

    スーパーポイント

    YOKE
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
  • イエローポイント キー付アイポイント YOKE

    イエローポイント キー付アイポイント

    YOKE
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
    用途大型金型の移動、反転作業に。 大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。トラスコ品番206-3548質量(kg)9.2ねじ径M56基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16寸法A(mm)147寸法F(mm)124寸法D(mm)43寸法E(mm)84寸法B(mm)102寸法C(mm)40寸法W(mm)178ボルト径M56寸法M(mm)M56アズワン品番64-8389-74
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット