ワイヤークリップ メッキ

ワイヤークリップ メッキ - スリーエッチワイヤークリップ メッキ - スリーエッチワイヤークリップ メッキ - スリーエッチワイヤークリップ メッキ - スリーエッチワイヤークリップ メッキ - スリーエッチ

ワイヤーの末端処理等を行う金具です。
現場などで、ワイヤーなどをその場に応じた加工にする道具です。

用途
ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
材質
炭素鋼
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
ボルトねじ寸法
適合ワイヤ径(Φmm)
取付個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031694722152247×38×1994W3/894
オープン
¥289
¥318(税込)
5日以内出荷
031696822152142×33×1960W5/1684
オープン
¥199
¥219(税込)
5日以内出荷
031697522152473×55×27224W1/2164
オープン
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
031698222152037×30×1751W5/1663
オープン
¥189
¥208(税込)
5日以内出荷
031699462152358×48×23149W7/16124
オープン
¥449
¥494(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする