絞り込み
使用荷重(t)
- 0.05(2)
- 0.09(5)
- 0.12(2)
- 0.17(3)
- 0.18(1)
- 0.2(3)
- 0.25(3)
- 0.3(2)
- 0.35(3)
- 0.4(1)
- 0.42(3)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.75(1)
- 0.9(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3.2(1)
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(3)
- エスコ(309)
- コンドーテック(127)
- 大洋製器工業(91)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- ひめじや(49)
- RS PRO(30)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(24)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(15)
- アイアイ(10)
- 象印チェンブロック(10)
- 東京富士商会(10)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(6)
- ブランドをもっと見る
種類
SB(4)
SC(1)
ねじの呼び
- M2(8)
- M3(16)
- M4(35)
- M5(45)
- M6(61)
- M8(37)
- M10(25)
- M12(27)
- M14(12)
- M16(12)
- M20(12)
- M24(9)
- M30(8)
- W3/16(9)
- W1/4(23)
- W5/16(57)
- W3/8(60)
- W1/2(46)
- W5/8(19)
- W3/4(8)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレス(121)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)
RoHS10物質対応

ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ロングワイドシャックル (ステンレス製)
水本機械製作所(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H
水本機械製作所(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付材質SUS304
パイプターンバックルJ&J
水本機械製作所(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス ダブルシャックル
水本機械製作所(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2427材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)85寸法L(mm)66.5ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)5寸法F(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)34.5使用荷重(kN)1.47
ビッグ半丸シャックル ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレスSBMシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋当日出荷から4日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (アイ&アイ)
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷材質SUS304質量(g)48寸法L(mm)70ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法L1(mm)120寸法A(mm)35寸法D(mm)4.2寸法B(mm)60寸法L2(mm)165寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.27使用荷重(N)1274
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1本のワイヤーに取付けます。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
沈みダブルシャックル
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
板シャックル ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ネジ止め沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 金具の盗難防止に。仕様六角レンチ使用材質ステンレス(SUS304)
シングルシャックル ステンレス製
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途チェーンなどのよりとりに。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ヒネリシャックル
水本機械製作所¥949~税込¥1,044~1個当日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 沈みシャックル 呼び6mm
水本機械製作所¥569税込¥6261個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1220材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)22寸法L(mm)24ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
ネジ止め沈みシャックル
水本機械製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。金具両フック