ステンレス三連タンバックル(M) M12

ステンレス三連タンバックル(M) M12 - 日栄インテック

管の伸縮を吸収するためのタンバックル

材質
ステンレス製(SUS304)
寸法(mm)
8×24×27(Φ×L×W)
サイズ
M12
d
M12
H
220mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
締付ボルト
ナット:M10×35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03168747101100105114320
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする