曜日別特売

ステンレス三連タンバックル(M) M10

ステンレス三連タンバックル(M) M10 - 日栄インテック

管の伸縮を吸収するためのタンバックル

材質
ステンレス製(SUS304)
寸法(mm)
6×43×22(Φ×L×W)
サイズ
M10
d
M10
H
170mm
寸法
1.5×25mm(t×B)
締付ボルト
ナット:M8×25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03168896101100105113250
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする