ステンレス三連タンバックル(W) 3/8

ステンレス三連タンバックル(W) 3/8 - 日栄インテック

管の伸縮を吸収するためのタンバックル

寸法(mm)
6×43×22(Φ×L×W)
サイズ
3/8
d
3/8
H
170mm
寸法
1.5×25mm(t×B)
締付ボルト
ナット:M8×25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03168702101100105103250
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする