絞り込み
太さ(Φmm)
  • 0.18(2)
  • 0.27(6)
  • 0.36(3)
  • 0.45(7)
  • 0.63(3)
  • 0.72(2)
  • 0.81(8)
  • 1(20)
  • 1.2(5)
  • 1.5(23)
  • 2(40)
  • 2.5(6)
  • 3(28)
  • 4(30)
  • 5(26)
  • 6(30)
  • 8(13)
  • 9(14)
  • 10(9)
  • 12(6)
長さ(m)
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(3)
  • 5(7)
  • 6(2)
  • 10(27)
  • 20(27)
  • 25(2)
  • 30(28)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(36)
  • 100(30)
  • 150(1)
  • 200(20)
  • 300(1)
  • 500(2)
  • 1000(2)
材質
  • グラスファイバー(2)
  • スチール(24)
  • ステンレス(83)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(PE)(2)
  • 亜鉛合金(3)
破断荷重(kg)
  • 50未満(37)
  • 50~100未満(40)
  • 100~250未満(34)
  • 250~500未満(22)
  • 500~1000未満(27)
  • 1000~2000未満(25)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000以上(1)
破断荷重(kN)
  • 50未満
  • 50~100未満(12)
  • 100~250未満(9)
  • 250~500未満(1)
ブランド
  • 大綱(69)
  • エスコ(42)
  • コンドーテック(6)
  • ニッサチェイン(6)
  • 下谷金属(4)
  • グリップル(4)
  • スリーエッチ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • INDRA(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • OCR(大阪コートロープ)(2)
  • グラス・ファイバー工研(2)
  • HAMILON(2)
  • オーエッチ工業(1)
大綱・エスコ・コンドーテック・ニッサチェイン・下谷金属・グリップル・スリーエッチ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・AIOULE(ふじわら)・INDRA・大洋製器工業・OCR(大阪コートロープ)・グラス・ファイバー工研・HAMILON・オーエッチ工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
1(20)
1.5(23)
2(40)
3(28)
4(30)
5(26)
6(30)
8(13)
9(14)
10(9)
太さ(Φmm)をもっと見る
ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×7大洋製器工業(10件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
5,660税込6,226
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(24件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
JISワイヤーロープ コンドーテックJISワイヤーロープコンドーテック(17件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用としてナイロン:クリア加工ナイロン被覆
SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープOCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(7件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-55質量(g)6寸法ワイヤー7×7ワイヤー(構成)7×7
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用材質グラスファイバー加工PVC被覆構成1×19
トラッククレーン用ワイヤ 大綱トラッククレーン用ワイヤ大綱(2件のレビュー)
21,880税込24,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。
用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ(11件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-1.2質量(kg)165ワイヤー(構成)7×7
ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,298税込4,728
1巻(1巻)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
ワイヤーロープ 割差タイプ 下谷金属ワイヤーロープ 割差タイプ下谷金属
869税込956
1本
当日出荷から14日以内出荷
割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-220長さ(m)200破断荷重(kg)284
6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(3件のレビュー)
23,900税込26,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-56質量(g)8寸法ワイヤー7×7
ワイヤーロープ ロックタイプ 下谷金属ワイヤーロープ ロックタイプ下谷金属
719税込791
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
ワイヤ・留め付け金具セット グリップルワイヤ・留め付け金具セットグリップル(1件のレビュー)
679税込747
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
デベグラスロープ グラス・ファイバー工研デベグラスロープグラス・ファイバー工研(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から5日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど材質グラスファイバー加工PVC被覆
コーティングワイヤロープ ニッサチェインコーティングワイヤロープニッサチェイン
18,980税込20,878
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り構成7×72018年トラスコ掲載ページ2 0911
6.0 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ6.0 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
13,200税込14,520
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-6.0質量(kg)4380
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
899税込989
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイニーマ・プロ INDRAダイニーマ・プロINDRA
11,980税込13,178
1巻(50m)ほか
当日出荷
ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)コンドーテック(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から10日以内出荷
規格コードO/ORoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ・留め付け金具セット グリップルワイヤ・留め付け金具セットグリップル
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
アウトワイヤーロープ 下谷金属アウトワイヤーロープ下谷金属
8,898税込9,788
1本
当日出荷から12日以内出荷
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。表面処理メッキ
ダイニーマ・ロープ INDRAダイニーマ・ロープINDRA
18,980税込20,878
1巻(50m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ
5,798税込6,378
1巻(100m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-2.5質量(kg)732
トラワイヤ(メッキ被覆ワイヤロープ) AIOULE(ふじわら)トラワイヤ(メッキ被覆ワイヤロープ)AIOULE(ふじわら)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
黄・黒ストライプ(トラ柄)
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-11外径(Φmm)2
ステンレスワイヤーロープ エスコステンレスワイヤーロープエスコ(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7
ステンレスワイヤ 8mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX20m大綱
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)5.38長さ(m)20ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 6mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX20m大綱
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.04長さ(m)20ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
15,600税込17,160
1巻(1巻)
翌日出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304質量(g)2900長さ(m)100線径(Φmm)2外径(Φmm)4破断荷重(kg)290ワイヤー構成:7×7
3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA628SM-300質量(kg)3.8青透明被覆外径(mm)5
1.0/1.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.0/1.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-2外径(Φmm)1.5
ステンレスワイヤー  7×19 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×19大洋製器工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(200m)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ワイヤーロープ