絞り込み
太さ(Φmm)
  • 0.18(2)
  • 0.22(1)
  • 0.27(6)
  • 0.36(3)
  • 0.45(7)
  • 0.54(1)
  • 0.63(3)
  • 0.72(1)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 8(6)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(6)
  • 20(4)
  • 30(7)
  • 50(8)
  • 100(6)
  • 200(6)
材質
  • ステンレス(38)
  • ナイロン(1)
破断荷重(kg)
  • 50未満
  • 50~100未満(40)
  • 100~250未満(34)
  • 250~500未満(22)
  • 500~1000未満(28)
  • 1000~2000未満(25)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000以上(5)
破断荷重(kN)
  • 50未満(37)
ブランド
  • 大綱(23)
  • エスコ(4)
  • スリーエッチ(3)
  • ニッサチェイン(3)
  • ミトロイ(2)
  • OCR(大阪コートロープ)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • グリップル(1)
大綱・エスコ・スリーエッチ・ニッサチェイン・ミトロイ・OCR(大阪コートロープ)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・グリップル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(24件のレビュー)
3,420税込3,762
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用としてナイロン:クリア加工ナイロン被覆
SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープOCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ(11件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,998税込7,698
1巻(1巻)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
コーティングワイヤロープ ニッサチェインコーティングワイヤロープニッサチェイン
23,980税込26,378
1箱ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り構成7×72018年トラスコ掲載ページ2 0911
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ
10,980税込12,078
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ステンレスワイヤーロープ エスコステンレスワイヤーロープエスコ(1件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7
ステンレスワイヤ 8mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX20m大綱
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)5.38長さ(m)20ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 6mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX20m大綱
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.04長さ(m)20ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
0.72mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ0.72mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-0.7質量(kg)60ワイヤー(構成)7×7
0.63mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ0.63mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ
2,880税込3,168
1個
欠品中
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-0.6質量(kg)46.8ワイヤー(構成)7×7
ステンレスワイヤ 6mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX10m大綱
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)1.52長さ(m)10ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 4mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX50m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.36長さ(m)50ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)スリーエッチ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
ステンレスワイヤ 8mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX100m大綱
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)20.7長さ(m)100ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 4mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX20m大綱
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)1.34長さ(m)20ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 4mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX200m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)13.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 5mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX10m大綱
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)1.05長さ(m)10ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
グリップル ディスプレイ吊り材”インビジグリップ” グリップルグリップル ディスプレイ吊り材”インビジグリップ”グリップル
389税込428
1セット
当日出荷
半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。 看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。 取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。
用途看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。付属品留め付けクリップ×1個、フィラメントワイヤ(端末ループ加工、1m)× 1本トラスコ品番367-8006材質フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)質量(g)7.4長さ(m)1使用荷重(kg)5ロープ径(Φmm)1.5破断荷重(kg)25
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
39,980税込43,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤ 6mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX30m大綱
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)4.56長さ(m)30ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 8mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX10m大綱
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)2.69長さ(m)10ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 5mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX100m大綱
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)10.5長さ(m)100ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 8mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX30m大綱
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)8.07長さ(m)30ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 5mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX30m大綱
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.15長さ(m)30ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 4mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX100m大綱
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)6.71長さ(m)100ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 5mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX20m大綱
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)2.1長さ(m)20ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 8mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX200m大綱
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)41.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 5mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX50m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)5.25長さ(m)50ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 8mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX50m大綱
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)13.5長さ(m)50ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 4mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX30m大綱
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)2.01長さ(m)30ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 6mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX200m大綱
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)30.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 6mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX50m大綱
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)7.6長さ(m)50ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 6mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX100m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)15.2長さ(m)100ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 5mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX200m大綱
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)21長さ(m)200ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
工具接続ワイヤー強力タイプ ミトロイ工具接続ワイヤー強力タイプミトロイ
269税込296
1個
当日出荷
ポリウレタンコートワイヤーで抜群の強度です。
用途セーフティコードと工具の接続にトラスコ品番828-0183質量(g)4芯径(mm)1.2コード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
工具接続ワーヤー強力タイプ ミトロイ工具接続ワーヤー強力タイプミトロイ
319税込351
1個
当日出荷
ポリウレタンコートワイヤーで抜群の強度です。
用途セーフティコードと工具の接続にトラスコ品番828-0182質量(g)6芯径(mm)1.2コード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
ワイヤーロープ