ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
  • ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック

    ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)

    コンドーテック
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
  • デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研

    デベグラスワイヤー

    グラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
    用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用材質グラスファイバー加工PVC被覆構成1×19
  • ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)

    ステンレスワイヤロープ(カット品)

    AIOULE(ふじわら)
    829税込912
    1本
    4日以内出荷
    JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
  • ダイニーマ・ロープ INDRA

    ダイニーマ・ロープ

    INDRA
    18,980税込20,878
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
  • アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテック

    アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ

    コンドーテック
    3,998税込4,398
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ) コンドーテック

    コンドートラロープ (ビニール被覆ワイヤ・VCワイヤ)

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    用途室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。使用場所…建設現場・工事現場・船舶内・工場内・倉庫内などの作業者の転落・墜落の恐れのある区域。危険物・立入禁止区域の周辺。
  • メッセンジャー鋼 ドラム巻 東京富士商会

    メッセンジャー鋼 ドラム巻

    東京富士商会
    1,698税込1,868
    1個(10個)ほか
    4日以内出荷
    45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
  • ステンレスワイヤー 200M ジョー・プリンス竹下

    ステンレスワイヤー 200M

    ジョー・プリンス竹下
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    ワイヤー長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローズソケット クロスビー

    クローズソケット

    クロスビー
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    用途ワイヤロープ端末金具
  • オープンソケット クロスビー

    オープンソケット

    クロスビー
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    用途ワイヤロープ端末金具
  • アウトワイヤーロープ(JIS外品) コンドーテック

    アウトワイヤーロープ(JIS外品)

    コンドーテック
    24,980税込27,478
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 10.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    10.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    106,900税込117,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SR-10
  • カットワイヤー 日興製綱

    カットワイヤー

    日興製綱
    45,980税込50,578
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • メッセンジャー鋼 ドラム巻 東京富士商会

    メッセンジャー鋼 ドラム巻

    東京富士商会
    169,800税込186,780
    1箱(1000m)ほか
    4日以内出荷
ワイヤーロープ